形状ストレート
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
用途水・油・ガス用。
材質304(SCS13A)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
材質316(SCS 14A)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
新型イージードレンホース用継手
材質透明塩ビ
形状エルボ
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小
全長(m)約0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)90
RoHS指令(10物質対応)対応
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
温度(℃)-20~300(K型センサ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)
電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.39MB)
11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M
交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11
直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11
使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。
ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧
内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1
許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m
導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.38MB)
フック陳列用のスチール製クロームメッキ仕上げの角バーです。
フックをかけるための耐荷重性に優れたバーです。
色クロームメッキ
セット内容Tバー(角バー)×1 Tバーブラケット×2
断面寸法(mm)角バー:14×32
部品名称ニードルベアリング
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.11MB)
図解NoMKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.7、MKF-A425-JK エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.25、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.7、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.7、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.7、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.7、MKF-A425-JS エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.25、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.7、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.7、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.7
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格M5X25アプセツト
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.92MB)
図解NoBC2520D BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MB2600TL26 本体部品_No.32、MB227MKM 本体部品_No.26、MB265CKM 本体部品_No.44、MB267VL 本体部品_No.16、SV23A 本体部品_No.25、BC26MA-1 本体部品_No.27、MB2010ML 本体部品_No.26、MBS320-3T 本体部品_No.35、TK23 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.42、DB261L 本体部品_No.28、MB267MKM 本体部品_No.28、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.34、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBS260-3F 本体部品_No.38、DB263 L 本体部品_No.29、MB2460L 本体部品_No.30、DB233D 2G 本体部品_No.27、OS26KL 本体部品_No.31、MB2630L 本体部品_No.29、AC26S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.34など
1セット(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード