小型のステンレス製バチン錠です。
TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤
許容荷重(N[kgf])49(5)
材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304
質量(g)6
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様チタン108×500
質量(kg)7
タイプSUS2-1-2
適合車種TL-S
音量(dB)98
1個
¥189,800
税込¥208,780
74日以内出荷
仕様カーボン110×500
質量(kg)7
タイプSUS2-1-2
適合車種TL-S
音量(dB)98
1個
¥186,800
税込¥205,480
74日以内出荷
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等
材質ステンレス
タイプオールステンレスキャッチクリップ
締付力(N[kgf])1mm:69(7.0)、2mm:83(8.5)、3mm:98(10.0)、4mm:108(11.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
関連キーワード