カテゴリ

  • 機構部品(48)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-45」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベットセット ハンドタイプ モノタロウ

    リベットセット ハンドタイプ

    モノタロウ(175件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
    用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 4T

    NTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • タイヤラック アイリスオーヤマ

    タイヤラック

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
    耐荷重(kg)120
  • 六角軸チタンコーティングドリル KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル

    KIドリル
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
    用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
  • チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ TLシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(1セット)
    当日出荷から6日以内出荷
    測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジ袋45号乳白JANプラマーク入 ハウスホールドジャパン

    レジ袋45号乳白JANプラマーク入

    ハウスホールドジャパン
    999税込1,099
    1個(100枚)
    翌日出荷
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL20-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL20-45

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)29.69自由長(mm)45外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-45

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)45.99自由長(mm)45外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-45

    東京発条製作所
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)90.19自由長(mm)45外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL10-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL10-45

    東京発条製作所
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)7.87自由長(mm)45外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ

    タイヤラック カバー付

    アイリスオーヤマ(32件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。 紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
    耐荷重(kg)120
  • アルミレベル(箱型) TRUSCO

    アルミレベル(箱型)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
    用途傾き測定に。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL16-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL16-45

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)19.38自由長(mm)45外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL22-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL22-45

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)36.3自由長(mm)45外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ロングドリル 4.5mm

    EFFORT(エホート)
    799税込879
    1本
    3日以内出荷
    角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)145有効長(mm)90
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)

    インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

    アマダマシナリー(NCC)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
    用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL18-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL18-45

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)23.58自由長(mm)45外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL12-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL12-45

    東京発条製作所
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)11.5自由長(mm)45外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL30-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL30-45

    東京発条製作所
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)65.99自由長(mm)45外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
  • チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ TLシリーズ

    タカチ電機工業
    349税込384
    1袋(1セット)
    3日以内出荷
    測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容1セット(フロントフィート×2・リアフィート×2)材質ABS(UL94HB)本体:ダークグレー/ラバーフット:ブラック質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • チルトレッグ TLシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ TLシリーズ

    タカチ電機工業
    349税込384
    1袋(1セット)
    3日以内出荷
    測定器やコントローラーを傾斜させて設置する為の低価格型のチルトレッグです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容1セット(フロントフィート×2・リアフィート×2)材質ABS(UL94HB)本体:ライトグレー/ラバーフット:ブラック質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL40-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL40-45

    東京発条製作所
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)117.47自由長(mm)45外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-45

    東京発条製作所
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)5.45自由長(mm)45外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL27-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL27-45

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)54.51自由長(mm)45外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL14-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL14-45

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)15.12自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • ミーティング用テーブル MTLシリーズ ナカキン

    ミーティング用テーブル MTLシリーズ

    ナカキン
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュな簡易ミーティングテーブル。エントランスでの電話台等にも適しています。
    材質パイプ・ベース/スチール、天板/メラミン化粧板質量(kg)9パイプ・ベース/シルバー、天板/ホワイト高さ(mm)800天板寸法(mm)Φ450寸法(Φ×mm)450×H800
  • BCTL-45 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアー

    BCTL-45 バイメタルカッター ツバナシ

    ウイニングボアー
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
    用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)45シャンク径(Φmm)10
  • プッシュソレノイドラッチ 栃木屋

    プッシュソレノイドラッチ

    栃木屋
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。従来製品よりストロークが長い仕様です。ストロークを長くしましたが、消費電力と押出力は従来製品と同等です。
    用途医療機器・什器・制御盤・ロッカー等
  • バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
  • トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    78,980税込86,878
    1箱(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-3T)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 750シリーズTPE 45M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 45M

    岩田製作所
    42,980税込47,278
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3195長さ(m)45材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • コンバインクローラ 東日興産(TN)

    コンバインクローラ

    東日興産(TN)
    639,800税込703,780
    1本
    3日以内出荷
    圃場を傷めにくいローラグ(ラグ高さ=45)
    幅(mm)450ピッチ90タイプヤンマーフルクローラタイプパターンF
  • トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    36,980税込40,678
    1箱(1本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    36,980税込40,678
    1箱(1本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    29,980税込32,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバインクローラ 東日興産(TN)

    コンバインクローラ

    東日興産(TN)
    349,800税込384,780
    1本
    3日以内出荷
    圃場を傷めにくいローラグ(ラグ高さ=45)
    幅(mm)450ピッチ90タイプヤンマーフルクローラタイプパターンF