カテゴリ

  • 機構部品(69)
  • バイク部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 作業工具(15)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「tl-60」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TL(軽荷重) TL60-125 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-125東京発条製作所
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-60 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-60東京発条製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)198.61自由長(mm)60外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-90 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-90東京発条製作所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)132.41自由長(mm)90外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-200 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-200東京発条製作所
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)59.58自由長(mm)200外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-80 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-80東京発条製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)148.96自由長(mm)80外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-70 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-70東京発条製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)170.24自由長(mm)70外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-300 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-300東京発条製作所
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)39.72自由長(mm)300外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-250 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-250東京発条製作所
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)47.67自由長(mm)250外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-175 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-175東京発条製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)68.1自由長(mm)175外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-150 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-150東京発条製作所
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)79.44自由長(mm)150外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-100 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-100東京発条製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)119.17自由長(mm)100外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-350 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-350東京発条製作所
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)34.05自由長(mm)350外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-500 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-500東京発条製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)23.83自由長(mm)500外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-275 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-275東京発条製作所
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)43.33自由長(mm)275外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-400 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-400東京発条製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)29.79自由長(mm)400外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-450 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-450東京発条製作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)26.48自由長(mm)450外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-225 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-225東京発条製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)52.96自由長(mm)225外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック各社対応レバーハンドル専用ラッチハイロジック(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンレンチTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
カットフィルター TRUSCOカットフィルターTRUSCO
5,598税込6,158
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
パレット回転機 マワール 大阪タイユーパレット回転機 マワール大阪タイユー(10件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
219税込241
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
古代チューブララッチ 長沢製作所古代チューブララッチ長沢製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
4,398税込4,838
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
クイック継手 エルボ コガネイクイック継手 エルボコガネイ
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ハゼットタイヤレバー ハゼットハゼットタイヤレバーハゼット(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車材質クロームバナジウム鋼
スターL-レンチ BONDHUSスターL-レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台ATシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台ATシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研
429税込472
1組ほか
当日出荷から11日以内出荷
ATシリーズ用端子台
六角軸チタンコーティングドリル KIドリル六角軸チタンコーティングドリルKIドリル
1,198税込1,318
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
T型クイックターンボールレンチ TSUNODA(ツノダ)T型クイックターンボールレンチTSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
ボールキャッチⅡ型(BS) 栃木屋ボールキャッチⅡ型(BS)栃木屋
369税込406
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ 栃木屋ボールキャッチ栃木屋
279税込307
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能です。
用途計測機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3835材質亜鉛ダイカスト(ZDC)全長(mm)28シルバー引張強度N(kgf)19.6/2RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅡ型(ZDC) 栃木屋ボールキャッチⅡ型(ZDC)栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
トキソライト エム・エーライフトキソライトエム・エーライフ
27,980税込30,778
1箱(20袋)
当日出荷
品名、性状不明の有害液体を迅速に吸着します。有害蒸気による二次災害を防ぎます。軽量のため取り扱いが簡単です。液体がしみ出さないから作業も安心です。
用途液体毒劇物吸着用。トラスコ品番734-3850材質ポリプロピレン、パーライト対応毒劇物縦(mm)400横(mm)600
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用大見工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
強力ばね TL(軽荷重) TL20-60 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL20-60東京発条製作所
529税込582
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)22.27自由長(mm)60外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
四角ペンフック(小) サカエ四角ペンフック(小)サカエ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本適合共用パネル許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)60×60×92
スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ AirTACスピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズAirTAC(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
カンチレバー型クランプ TRUSCOカンチレバー型クランプTRUSCO
26,980税込29,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材