7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤 許容荷重(N[kgf])49(5) 材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304 質量(g)6
1個
169 税込186
当日出荷

ヤマモトレーシングTL1000S SUS2-1-2 チタン
仕様チタン108×500 質量(kg)7 タイプSUS2-1-2 適合車種TL-S 音量(dB)98
1個
189,800 税込208,780
74日以内出荷

ヤマモトレーシングTL1000S SUS2-1-2 カーボン
仕様カーボン110×500 質量(kg)7 タイプSUS2-1-2 適合車種TL-S 音量(dB)98
1個
186,800 税込205,480
74日以内出荷

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等 材質ステンレス タイプオールステンレスキャッチクリップ 締付力(N[kgf])1mm:69(7.0)、2mm:83(8.5)、3mm:98(10.0)、4mm:108(11.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


関連キーワード