シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアー
セット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ
長さ(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用
セット内容赤・黒各1本
全長(mm)2000
タイプバナナプラグ両端付
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)0.3
全長(mm/本)2000
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途スクエア溝/T溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理TiAlNコーティング
外径公差(mm)0/-0.05
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1500
アズワン品番65-7795-24
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1497
アズワン品番65-7794-41
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1501
アズワン品番65-7794-24
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1498
アズワン品番65-7795-22
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
仕様●範囲:Orion●シリーズ:Orion●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:タイプ4●コード番号:231-9998
アズワン品番65-7305-58
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
関連キーワード