7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 13 x 19 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9807 アズワン品番65-7913-89
1袋(2個)
1,758 税込1,934
7日以内出荷

ガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプ
用途都市ガス用 設置形態PS扉内設置型/PS前排気型※排気延長タイプ グリーン購入法適合
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガスふろ給湯器(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプ
用途都市ガス用 ガスの種類都市ガス用 リモコン別売り 設置形態PS扉内設置型/PS前排気型 排気延長タイプ グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長タイプ
用途都市ガス用 質量(kg)17 シャイニーシルバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×190×530 リモコン別売り 関連資料(0.15MB) 給湯号数16 設置形態PS扉内設置型/PS前排気型※排気延長タイプ 給水・給湯接続15A(R1/2) グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 高さ(mm)1202 外寸法・高さ(mm)1202 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)150
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)