14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IKO Nippon Thompson 14 x 20 x 16 mm シェルタイプニードルローラーベアリング。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9808 アズワン品番65-7913-90
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式 ホワイト 高さ(mm)1802 耐荷重(kg/段)150 組立時間2人20分 外寸法・高さ(mm)1802 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)30mm 均等耐荷重(kg/段)150
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 高さ(mm)1202 外寸法・高さ(mm)1202 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)150
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 高さ(mm)2102 棚ピッチ(mm)30 外寸法・高さ(mm)2102 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)150
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)