カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「tlr250」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばねα TLR TLR60-250 東京発条製作所強力ばねα TLR TLR60-250東京発条製作所
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色ばね定数(N/mm)36.09自由長(mm)250外径(mm)60内径(mm)35ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR50-250 東京発条製作所強力ばねα TLR TLR50-250東京発条製作所
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色ばね定数(N/mm)25.5自由長(mm)250外径(mm)50内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR40-250 東京発条製作所強力ばねα TLR TLR40-250東京発条製作所
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色ばね定数(N/mm)16.97自由長(mm)250外径(mm)40内径(mm)26ばねの種類強力ばね
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セットMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から12日以内出荷
バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。
車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
TRAIL TYRES K950 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K950DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWTパターンK950
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)リプレイス オイルフィルターDAYTONA(デイトナ)
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
主な適合純正品番15412-HM5-A10、15412-KF0-010、15412-KF0-315、15410-KYJ-902、15412-KF0-000、15412-KF0-020、15410-KYJ-901、K5201-01053、52010-1053、52010-0552適合車種GB500(85-89) XR400(05) GB400(85-89) CL400(98-99) CB400SS(02-08) CBR250R(10-17) CRF250(12-17) レブル250(17-20) AX-1(87-94) XLディグリー(91-95) CB250F(79) CB250R(18) CBX250RS(83) CBX250S(85-86) GB250(84-98) XLX250R(83-84) XLR250R(85-94) XR250(95-08) FTR250(86) TLR250R(86) XR250R(86) XR250R(96) CB223S(08-10) CBX125F(83-93) CBX125(84-93) 250SB(04-05) KLX450R(-09) Ninja250SL(16) KLX250(93-16) Dトラッカー250(98-16) スーパーシェルパ(97-07) Dトラッカー125(10-15) エリミネーター125(98-08) KLX125(10-15) Z125PRO(16-18) KLX110(02-17) KSR110(03-13)
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4501) X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4501)X.A.M
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
9日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
32日以内出荷
フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可