20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度65°±5° 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

寸法L(mm)22.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等 材質SBR(非移行性) グレー 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 材質(座金)SPCC 移行汚染度4級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP 質量(g)1.5 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33 税込36
当日出荷

栃木屋プラフット(N-3)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋プラフット(N-6)
エコ商品
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等 材質PP 質量(g)1.2 部品名称フット、ノックピン 表面処理黒色 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35 税込39
4日以内出荷