816件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TR1用カラーボタン
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM3用取り付け枠
エコ商品
□12.6用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠
エコ商品
□7.5用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠
エコ商品
□10用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色 材質PE 荷重種別超重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 全長(mm)200 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ 長さ(mm)30 幅(mm)11.7 極数1 シリーズTM11P ポート数1 深さ(mm)12.9 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性EMI保護されたモジュラプラグ確実に保護するための単体シェルとクランプ。静電気の問題を防止するために、プラグのコネクタは、素材のシェルをプラスチック製のフードで覆うことが可能な設計です。 シールド形状シールド付き 表面処理(コンタクト)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA 表面処理黒色 締付範囲(Φmm)(最小)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5
1個
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)
エコ商品
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 全長(mm)200 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手
エコ商品
材質SCS14A 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1m)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

トラスコ品番113-5534 質量(g)750 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷


摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理透明 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SPCC 表面処理3価クロメート
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)非照光式スイッチ TMシリーズ
エコ商品
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V) ストローク(mm)0.25 作動力1.37±0.39N 使用温度範囲(℃)-25~70 保存温度範囲(℃)-40~70 スイッチ特性OFF-(ON) 構造基本スイッチLEDなし RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成SPST 耐電圧(V/min)AC250 実装方法スルーホール 最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) バウンシング(ms)(最大)10(初期値) 電気的寿命(万回)30 接触機構メタルコンタクト
1セット(5個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい 機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 グレー/グリーンライン入り RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

お子さまの誕生記録・記念日の写真といっしょに飾れるデザイン台紙
仕様透明袋入り(吊り下げ穴あり) 本体寸法(mm)(1枚あたり):タテ297×ヨコ210×背巾0.3 本体質量(g)56 収納サイズデザイン台紙:A4(窓サイズ:77×115mm) 色(柄)(1)ミッキー&ミニー RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード23954 3
1冊
559 税込615
5日以内出荷

TRUSCOモーターフィルター
エコ商品
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。 材質ポリエステル、アクリル 厚さ(mm)8 タイプカットタイプ 耐熱温度(℃)170 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファーステックウォーキングメジャー
エコ商品
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質特殊鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)13 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
欠品中

金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等 材質BSP 質量(g)19 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
欠品中

ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。
材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード