34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
1台
849 税込934
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(30個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS) 材質PS樹脂,ステンレス針 全長(mm)54 赤、青、ピンク、緑、黄
1ケース(6本)
249 税込274
当日出荷


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 メッシュ80個 最高使用温度(℃)180 材質(スクリーン)SUS304
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)






1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


ターンテーブル付シリンダ MGT SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTM8 SMC CADデータあり
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM80) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
適合機種TM-501/601/701/801/901 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 幅(mm)154 レンズ色クリア 加工防傷加工 レンズ厚さ(mm)約2 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種YAMAHA MT-09 TRACERトレーサー
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造 小型軽量
用途テスラメータの日常チェック 基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。 適合型式(プローブ)TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL
1台
88,980 税込97,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)