56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーエイライト拡声器TM205
肩にかけても置いてもOK疲れず使いやすいショルダータイプ
寸法(mm)口径210×320 質量(kg)1.1 標準持続時間(h)約13 有効距離(m)約400
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に… 種類ショルダーメガホン トラスコ品番213-5639 全長(mm)320 質量(kg)約1.1(乾電池を除く) アイボリーホワイト 最大出力(W)20 定格出力(W)13 使用電池単二乾電池6個(別売り) 標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13 有効距離(m)(JEITA)音声時約400 寸法(口径)(mm)210 肩掛けバンド長(mm)約950
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 精度(%)±6(LEDは測定できません) 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
1個
499 税込549
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Tenmars照度計
アズワン品番1-1633-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠 寸法(mm)56×38×172 センサーシリコンフォトダイオード 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 アズワン品番1-1633-01-24 校正証明書JCSS校正
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷

質量(g)250 規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠 電源006P(9V)乾電池×1個 精度±6%(LEDは測定できません) センサーシリコンフォトダイオード 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 サイズ(mm)56×38×172 操作温湿度-10~+50℃、80%RH サービス分類レンタル
1個ほか
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い方イロイロ、可愛いカラーのマチ付手提げ袋5色セット。可愛いカラーの5色展開。A4が入る使いやすいサイズ、0.02mmの丈夫な厚み、マチ付で開け口広く出し入れ便利にお使いいただけます。
材質ポリエチレン ブルー、グレー、ピンク、イエロー、グリーン 寸法(cm)約35×43 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
599 税込659
当日出荷

面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)44.57 自由長(mm)55 外径(mm)20 内径(mm)10 ばねの種類強力ばね
1個
489 税込538
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重 赤色 ばね定数(N/mm)49.03 自由長(mm)50 外径(mm)20 内径(mm)10 ばねの種類強力ばね
1個
479 税込527
翌々日出荷

1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金 規格国土交通大臣認定 国住指 第309号 等級F8T 頭部形状六角
1箱(80個)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1台
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラットホームシリンダ CXT M20 SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM20-50~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


CXT - プラットホームシリンダ(CXTM20) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状テークアップ形 カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状テークアップ形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM20 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状テークアップ形 カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TM-205/200/200MFP/TA-20用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用 対応機種TM-200、TM-200MFP、TM-205、TA-20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数2本/箱 長さ(m)(巻)50 対応オートカット可能 坪量(g/m2)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
当日出荷

ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145 仕様オートカット可能 長さ(m)30.5 紙質コート紙 紙管径(inch)2
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TMシリーズ/TAシリーズ用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。ユーザー交換可能です。
アズワン品番65-0441-66
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

適合品番T33AS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、T205SNR、TK3S、TK15AS、TK16AJS、TK130S、TL306RA、TL306RAG、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM115CDSR、TM115CSN、TM116CSLN、T34BR13、TW30SRほか
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

imagePROGRAF TAシリーズ/TMシリーズ/TXシリーズ/TZ-30000 MFP用の交換用プリントヘッド 6色一体型。
対応機種imagePROGRAF TZ-30000MFP/TX-2000/TX-2100/TX-3000/TX-3100/TX-4000/TX-4100/TM-200/TM-205/TM-300/TM-305/TM-200 MFP/TM-300 MFP/TA-30/TA-20(TXシリーズはMFPモデル含む) 色数6色
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

ラージフォーマットプリンタ用防炎クロス。
タイプ【フチなし印刷対応】左右フチなしのみ、【オートカット】オートカット可能 1巻長さ(m)20 坪量(g/m2)183
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
仕様オートカット可能 1巻長さ(m)40 坪量(g/m2)95 紙管径(inch)2
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンター用半光沢紙。
坪量(g/m2)170 1巻長さ(m)30 機能フチなし対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)。屋外用途に適した高耐水性・高耐光性のラージフォーマットプリンタ用 キヤノン純正耐水ポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。
長さ(m)30.5 紙質マット紙 坪量(g/m2)110 入数1本/箱
1個
15,900 税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)糊付き。屋外用途に適した高耐水・高耐光な合成紙ベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。
タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能 1巻長さ(m)20 坪量(g/m2)285 入数1本/箱
1個
20,900 税込22,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレジールPFI-120互換インク
エコ商品
大量の商業ポスターや高画質写真などの大判印刷物においてさらなるコスト低減を実現します。
種別互換インク インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーキヤノン
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード