カテゴリ

  • 切削工具(130)
  • バイク部品(44)
  • 制御機器(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • バイク純正部品(22)
  • トラック純正部品(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 建材・エクステリア(12)
  • マスク(11)
  • 作業工具(10)
  • 電動工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 医療(6)
  • 安全保護具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmk」の検索結果

関連キーワード
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TMK用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)

    TMK用フロアプレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • TMK-76U2用フィルタ TRUSCO

    TMK-76U2用フィルタ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番301-7907適合機種TMK-76U2T材質フィルタ:ガラス繊維・活性炭素繊維質量(g)13
  • TMK用ボックス TERADA(寺田電機製作所)

    TMK用ボックス

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • TMK化粧枠 TERADA(寺田電機製作所)

    TMK化粧枠

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • TMKゴムパッキン TERADA(寺田電機製作所)

    TMKゴムパッキン

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • マスクろ過材TMK-10R用ろ過材 TRUSCO

    マスクろ過材TMK-10R用ろ過材

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で約70gと軽量です。
    用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業トラスコ品番352-0943適合機種TMK-10R-1、TMK-10R質量(g)2.2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)82以上排気抵抗(Pa)60以下
  • ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン

    ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • 極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
    外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
  • 12cm 丼 溜内黒 M-121TMKシリーズ スリーライン

    12cm 丼 溜内黒 M-121TMKシリーズ

    スリーライン
    5,798税込6,378
    1袋(5個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
    仕様●色:溜内黒●サイズ(mm):119×74●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:440cc●対応カバー:フラット蓋 130×11mm(品番F-34I)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):77●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • TMK/TSK用器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    TMK/TSK用器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
  • 玉掛警報機プラス ユニット

    玉掛警報機プラス

    ユニット
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
    セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
  • ゴム足K型 栃木屋

    ゴム足K型

    栃木屋(41件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
    用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    9,702税込10,672
    1本
    26日以内出荷
    一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
    外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260センサータイプK熱電対素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ(9件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷
    マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
  • 玉掛警報器用介錯ロープ ユニット

    玉掛警報器用介錯ロープ

    ユニット
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
    用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済トラスコ品番171-8328材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス全長(m)5外径(mm)12
  • 雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機

    雷ガード付 LEDスイッチタップ

    オーム電機(9件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ボックスパーツケース MAKINO

    ボックスパーツケース

    MAKINO(19件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
    用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(4件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    機器のシャシーに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。 UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
    用途計器機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー式爪きり ナビス(アズワン)

    ニッパー式爪きり

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    刃の先端の細くなっている部分で爪を切ることができます。 厚くなった爪を削り取るように切ることも可能です。 オートクレーブ可能。
    付属品ヤスリ材質ステンレス全長(mm)125アズワン品番7-4318-01
  • 耐候性樹脂丸杭 TRUSCO

    耐候性樹脂丸杭

    TRUSCO(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
  • ケブラー手袋(豚革アテ付き) アズワン

    ケブラー手袋(豚革アテ付き)

    アズワン
    2,890税込3,179
    1双
    当日出荷
    機能耐切創
  • プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業

    プラモール付属品 T型ジョイント

    未来工業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
  • 保護カバー(玉掛警報器用) ユニット

    保護カバー(玉掛警報器用)

    ユニット
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番826-3751材質ナイロン質量(g)2
  • 簡易内窓用フレーム&レールセット 光

    簡易内窓用フレーム&レールセット

    (18件のレビュー)
    8,488税込9,337
    1組
    当日出荷から11日以内出荷
    簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
  • 高圧ミニエアーダスターガン WTB

    高圧ミニエアーダスターガン

    WTB(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
    用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
  • 巻クラフト紙 TRUSCO

    巻クラフト紙

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番116-2157材質クラフト紙幅(mm)900厚さ(mm)0.07質量(kg)1.35長さ(m)30
  • 神中式角度計 酒井医療

    神中式角度計

    酒井医療
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)368質量(g)230目盛5°刻み
  • 東大型角度計 酒井医療

    東大型角度計

    酒井医療
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)355質量(g)230目盛1°刻み
  • マグネット付拡大鏡 TRUSCO

    マグネット付拡大鏡

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
    仕様フェライト磁石トラスコ品番219-8541質量(kg)1.4吸着力(N)800倍率2倍レンズ径(Φmm)100
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    27税込30
    1個
    当日出荷
    取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。
    材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三関節角度計 酒井医療

    三関節角度計

    酒井医療
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)200質量(g)50目盛2°刻み
  • マグネットクリーナー TRUSCO

    マグネットクリーナー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
    用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
  • 一般作業用マスク耳かけタイプ TRUSCO

    一般作業用マスク耳かけタイプ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耳掛けタイプ 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。 悪臭を除去する「活性炭入り」。 軽くて、肌触りがソフトです。 唇が直接マスクに触れないカップ型。
    用途ホコリや花粉対策など。仕様活性炭入りトラスコ品番286-8741種別簡易マスク材質ポリオレフィン他形状カップ型質量(g)15入数(枚)20対象花粉等ひもタイプ耳かけ
  • 六角サポーター TRUSCO

    六角サポーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。 RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために材質鉄、三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般作業用マスク耳かけタイプ TRUSCO

    一般作業用マスク耳かけタイプ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耳掛けタイプ 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。 軽くて、肌触りがソフトです。 唇が直接マスクに触れないカップ型。
    用途ほこりや花粉対策など、日常用に。トラスコ品番286-8733種別簡易マスク形状カップ型質量(g)15以下入数(枚)20寸法(縦×横)(mm)118×135対象花粉等ひもタイプ耳かけ
  • マスク用耳裏痛み軽減ひも TRUSCO

    マスク用耳裏痛み軽減ひも

    TRUSCO(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル幅(mm)8全長(mm)135質量(g)3
関連キーワード
...