カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- 切削工具(11)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 厨房用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(192)
- シンコー(8)
- タンガロイ(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ユニカ(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- 大石製作所(2)
- フジタ[室名札・標識](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- カクダイ(1)
- 京セラ(1)
- クラウン[事務用品](1)
- 酒井製作所(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ダイケン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tn-120」の検索結果

精密薄刃プラニッパー
TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304
シンコー¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様組立式高さ(mm)800耐荷重(kg)均等荷重:約150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ルースレイ40NW-EX
東リ¥24,980税込¥27,4781箱(12枚)4日以内出荷ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)500×500(面取無)質量(kg)21.9/ケース品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)4
AC式LED防犯センサーライト
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°耐水性防沫タイプ防水保護等級IP44(防沫形)点灯時間5~300秒エコロジー商品省エネ
引出付作業台 WDTN-6045 三方枠
シンコー¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。仕様WDTN-(三方枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
両面テープ 一般用 ECOWT
ケイエヌトレーディング¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷紙はもちろんのこと、スチレンパネル・プラスチック・銘板・金属板など多用途に使える、一般両面テープです。1200mmの業務用幅広タイプ。優れた初期接着性!タック性!。薄手なので貼り合わせに目立たない!用途銘板、金属板、硬質プラスチック板の接着、固定に。紙材料の接着、封緘など。幅(mm)1200長さ(m)550RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス作業台
シンコー¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
クリーンストッカー ステンレスタイプ 連結型
ダイケン¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。仕様アンカープレート仕様材質21クロムステンレス色シルバー高さ(mm)1060奥行(mm)750
パンチング導電作業台 SUS304 PWシリーズ
シンコー¥97,980~税込¥107,778~1個7日以内出荷Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。耐食性に優れています。天板・支柱・枠はメタルタッチの導電仕様です(導電作業台のみ)。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800耐荷重(kg)120材質(天板)ステンレス(SUS304)パンチング能力(mm)Φ6(11間隔)
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304(高さ指定)
シンコー¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)185~850タイプ三方枠材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)約150アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ストーン 120
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ストーンサイズ120混率(%)綿100肩幅(cm)31袖丈(cm)13身幅(cm)36生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)49
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T80
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
ロック付シリンダ CLSF2
SMC¥489,800税込¥538,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN)
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40TN)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40







![テンプレート クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581324-200527-02.jpg)