幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在
材質ネット:綿、石:天然石
幅(mm)300
寸法(mm)1玉実寸:約7~13
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×約5
質量(g/m2)約8.1
使用場所床(軽歩行)、壁(屋内外)
メーカー名:アリート。メーカー品番:14960-TNS。◇世界初のカーボン ニュートラル ゴーグル!。販売備考:◇世界初のカーボンニュートラルゴーグル!・エクストラダークミラーレンズカテゴリ3コード。14961-8KST・TOPArieteベンチレーションシステム・遠近両用メガネ用OTGバージョン・ノーズガード付属。色[カラー]:フレーム:ブラック/レンズ:シルバー/ストラップ:ブラック。内容量[数量]:本体のみ
色フレーム:ブラック/レンズ:シルバー/ストラップ:ブラック
タイプ本体のみ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。タイマ機能で予約運転可。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造IP65
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)AC100~240
取得規格CE、UL、UKCA、KC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)
保護構造IP65
制御方式ON/OFF 制御, PID 制御
電源電圧(V)AC100~240
取得規格CE、UL、UKCA、KC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.52MB)
関連キーワード