カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- メカニカル部品(7)
- 学童・教育用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「to-108」の検索結果

オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
パイプ用ロングスライドアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
パイプアジャスト脚ロング中子
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥669税込¥7361個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥299税込¥3291個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。板厚(mm)1.2適合パイプΦ38最短寸法(mm)36最長寸法(mm)60
フランジ付パイプ用
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)穴径(Φmm)8.6×2適合パイプΦ42×板厚1.5mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)40最長寸法(mm)68
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付
SUGICO(スギコ)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70
重量角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)適合パイプ□50×板厚1.5mm
パイプ脚用ジョイント
SUGICO(スギコ)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。材質鉄(SS400)表面処理三価クロメート適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2
パイプ用アジャスト脚フランジ付
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.0耐荷重N(kgf)900穴径Φ9.2×2最短寸法(mm)35最長寸法(mm)72
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66
ひけし 消火器ボックス 半埋込扉付
満点商会¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷半埋込タイプの消火器ボックスです。用途消火器格納箱材質スチール色ポリッシュホワイト適合ブラケット6-E(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)292×615×151.2(d66.2)
耐震金具(アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥269税込¥2961個当日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥249税込¥2741個当日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
耐震金具(アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥379税込¥4171個当日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS304
耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥409税込¥4501個翌々日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS304
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途アングルアジャストボール固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット RS PRO 4穴 30mm
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 108mm。幅 = 108mm。深さ = 40.2mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 83mm。。RS PRO V11
ベアリングユニット RS PRO 2穴 45mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷内径 = 45mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 188mm。幅 = 108mm。深さ = 52.2mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 148mm。。2ボルトフランジベアリングユニット. 2ボルトフランジベアリングアプリケーション. 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、2ボルトフランジベアリングは多様な用途で使用されています。フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションがあります。 初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴仕様●内径:45mm●材質:鋳鉄●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:190.5mm●深さ:54mm●全高:108mm●取付穴 センター to センター:154.5mm●コード番号:747-507アズワン品番65-8050-74
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性仕様●内径:25mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:28.6mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:108mm●深さ:31.7mm●全高:55.8mm●取付穴 センター to センター:86mm●コード番号:755-283アズワン品番65-7918-98
ベアリングユニット 4穴 30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:108mm●幅:42.2mm●深さ:108mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:195-9614アズワン品番65-7978-04
ベアリングユニット 4穴 30mm
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:747-591アズワン品番65-8050-92
ベアリングユニット 4穴 25.4mm
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25.4mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:212-8223アズワン品番65-8050-80
Cherry MX Keycap - R2 Translucent Black
SPARKFUN¥249税込¥2741個33日以内出荷Description。Cherry MX switches are great for building your own keyboards. Whether you are looking to build a full sized 108-key keyboard, your own 10-key, or just a custom input for your computer Cherry MX switches give you that satisfying keyboard cliアズワン品番67-0425-66
Cherry MX Keycap - R2 Opaque Black
SPARKFUN¥259税込¥2851個33日以内出荷Description。Cherry MX switches are great for building your own keyboards. Whether you are looking to build a full sized 108-key keyboard, your own 10-key, or just a custom input for your computer Cherry MX switches give you that satisfying keyboard cliアズワン品番67-0425-64
Cherry MX Keycap - R2 Translucent
SPARKFUN¥319税込¥3511個33日以内出荷Description。Cherry MX switches are great for building your own keyboards. Whether you are looking to build a full sized 108-key keyboard, your own 10-key, or just a custom input for your computer Cherry MX switches give you that satisfying keyboard clアズワン品番67-0425-65