カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- テープ(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「to-137」の検索結果

保護シート
SUGICO(スギコ)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ。環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。安心の国内生産品です。伸び率が高く、追従性に優れた商品です。材質ポリエチレン系色青(透明)長さ(m)100テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550主な用途表面保護引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2粘着タイプ中粘着
トヨタ用オイルフィルターレンチ
JTC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷適合純正品番:04152-37010。適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106用途金属製(材質:スチール) 。平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用。差込:9.5mm/6角部21mm 。適合サイズ:64.5mm 14P 。高さ:45mm