カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(106)
  • 制御機器(78)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 家電(8)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-15」の検索結果

関連キーワード
289件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥699税込¥769
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衝突実験器 TO-15A ナリカ

    衝突実験器 TO-15A

    ナリカ
    ¥22,200税込¥24,420
    1セット
    5日以内出荷
    木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器。円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
    付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W
  • TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.79mm長さ = 14mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
  • 鉛製純正アルミホイール用ウエイト TECH

    鉛製純正アルミホイール用ウエイト

    TECH(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(26個)
    当日出荷
    ウエイト隙間寸法(mm)6.0
  • TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー

    TOツースクラッチ(コイル静止形)

    シンフォニアテクノロジー
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 防臭排水トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 目皿

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合TO-156、158、159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ フタ

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合TO-156、158、159板厚(mm)4外径(mm)Φ82.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ ゴム巻フタ

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    材質SUS304適合品番TO-156/TO-158/TO-159
  • 防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ 中カゴ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合TO-156、TO-158、TO-159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角座板 SUGICO(スギコ)

    四角座板

    SUGICO(スギコ)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430
  • ステン共栓40A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓40A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • オストワルド粘度計 精密型 三商

    オストワルド粘度計 精密型

    三商
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
  • ドアガイド SUGICO(スギコ)

    ドアガイド

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    引戸用ドアガイドです。
    材質ナイロン色グレーサイズ適合ドア厚:3/4"
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
    付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
  • ステン共栓50A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓50A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • 充電チップオー ハウスビーエム

    充電チップオー

    ハウスビーエム
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • CATシリーズ カートリッジシリンダ CKD

    CATシリーズ カートリッジシリンダ

    CKD
    ¥2,313~税込¥2,544~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式単動・押出し形
  • ニロスリング ZILLER

    ニロスリング

    ZILLER
    ¥2,484税込¥2,732
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。
    材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
  • ステン目皿栓 SUGICO(スギコ)

    ステン目皿栓

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
  • 取手 SUGICO(スギコ)

    取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    翌々日出荷
    取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
    付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
  • 大型掘込取手 SUGICO(スギコ)

    大型掘込取手

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
    適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様目皿栓付、(オーバーフロー)なし排水内ネジ:G1-1/2
  • 防臭排水トラップ用シートパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ用シートパッキン

    SUGICO(スギコ)
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質PVC外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
  • 密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)

    密閉用ハンドル 左勝手

    SUGICO(スギコ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
    付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
  • 防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ用ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質NR外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
  • 結束保護チューブ ホックタイプ OTO 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ホックタイプ OTO

    日本ジッパーチュービング
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロン色グレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン目皿栓(鉄管用) SUGICO(スギコ)

    ステン目皿栓(鉄管用)

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
  • ステンレス共栓 蓋のみ SUGICO(スギコ)

    ステンレス共栓 蓋のみ

    SUGICO(スギコ)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304及び真鍮
  • ステン共栓(鉄管用) SUGICO(スギコ)

    ステン共栓(鉄管用)

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷
    材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ共栓
  • コーナーハンドル SUGICO(スギコ)

    コーナーハンドル

    SUGICO(スギコ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
    付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
  • ステン共栓 ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    ステン共栓 ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷
    材質合成ゴム
  • ステンレス目皿栓 目皿のみ SUGICO(スギコ)

    ステンレス目皿栓 目皿のみ

    SUGICO(スギコ)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • KTO 0リング・ガスケット形ティー イハラサイエンス

    KTO 0リング・ガスケット形ティー

    イハラサイエンス
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類G
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様目皿栓付、(オーバーフロー)内ネジ:G1排水内ネジ:G1-1/2