カテゴリ
- 制御機器(274)
- パソコン/周辺機器(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 学童・教育用品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 機構部品(10)
- 医療(10)
- 測定用品(9)
- 家電(9)
- 作業工具(9)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- オフィス家具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUGICO(スギコ)(38)
- onsemi(38)
- STMicro(36)
- ARCOL(OHMITE)(34)
- SMC(27)
- JAPANNEXT(27)
- WEIDMULLER(25)
- ON SEMICONDUCTOR(19)
- CADDOCK(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- RS PRO(16)
- BELKIN(ベルキン)(14)
- SPARKFUN(14)
- アズワン(11)
- 東芝(10)
- エレコム(9)
- FXC(9)
- Omnicharge(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「to-15」の検索結果

オイルフィルター
(8685件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
衝突実験器 TO-15A
ナリカ¥22,200税込¥24,4201セット5日以内出荷木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器。円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.79mm長さ = 14mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
防臭排水トラップ 中カゴ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合TO-156、TO-158、TO-159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
18-8 防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
取手
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ステン目皿栓
SUGICO(スギコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
ニロスリング
ZILLER¥2,484税込¥2,7321個当日出荷から9日以内出荷グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
大型掘込取手
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
ダミーガラス基板
アズワン¥69,200~税込¥76,120~1セット(10枚)ほか当日出荷から33日以内出荷無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。材質ITO膜付ソーダガラス厚さ(mm)0.7密度2.5ヤング率(N/mm2)71540(7300kgf/mm2)歪点(℃)~505熱膨張係数90×10-7/℃
密閉用ハンドル 左勝手
SUGICO(スギコ)¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から93日以内出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。
結束保護チューブ ホックタイプ OTO
日本ジッパーチュービング¥58,980税込¥64,8781箱(30m)6日以内出荷仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロン色グレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ステン目皿栓(鉄管用)
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
コーナーハンドル
SUGICO(スギコ)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
...