「to-13a」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8530件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2.8m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.8m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
2.0m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)2.0m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,698税込4,068
1台
8日以内出荷
4.3m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)4.3m 13A/100-250V C13 to C14 ジャンパー・ケーブルレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,898税込5,388
1台
8日以内出荷
Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 13 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
TC4451 / 4452 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 13 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールTC4451 / 4452 MOSFETドライバRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1000 V 13 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1000 V 13 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
28,980税込31,878
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1000 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 700 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 350 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET550 V 13 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET550 V 13 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 550 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 240 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 90 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●幅 : 4.6mm●高さ : 15.75mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM)M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 13 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 13 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 13 A最大ドレイン-ソース間電圧 600 Vシリーズ MDmesh実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 285 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4V最低ゲートしきい値電圧 2V最大パワー消費 110 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -25 V, +25 V幅 4.6mm高さ 15.75mmNチャンネルMDmesh、600 / 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン ROHMローム Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンROHM
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン INFINEONInfineon Pチャンネル MOSFET100 V 13 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンINFINEON
149,800税込164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
PチャンネルパワーMOSFET 100 V → 150 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 13 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 205 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 66 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm高さ = 2.39mmRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Front-to-Back C15 AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Front-to-Back C15 AC Power Supply UnitHP(日本ヒューレット・パッカード)
749,800税込824,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Back-to-Front C15 AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking X3A13 12VDC 1600W Back-to-Front C15 AC Power Supply UnitHP(日本ヒューレット・パッカード)
749,800税込824,780
1台
8日以内出荷
Molveno ロッカースイッチカバー MolvenoMolveno ロッカースイッチカバーMolveno
389税込428
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Siemens リレー 24V SIEMENSSiemens リレー 24VSIEMENS
989税込1,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CX2/CDBX2/CDPX2 - スライドユニット/両ロッド形 SMCCX2/CDBX2/CDPX2 - スライドユニット/両ロッド形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入 ITT CANNONピン・ソケットコンタクト メス 圧着端子192922-1470 1袋 100個入ITT CANNON
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Crimp Two Piece ContactsUse plier or ratchet style tool to crimp contactsCurrent rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412アズワン品番65-7665-83
コネクタハウジング 4極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 オス ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジションの電線対電線コネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A の連続性がありますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ボディ向きストレートシリーズSeries 1材質(ハウジング)サーモプラスチック
ITT Cannon ソケットコンタクト  圧着端子 シグナル ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト 圧着端子 シグナルITT CANNON
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - BlueRoHS指令(10物質対応)対応
ITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト T3P シリーズITT CANNON
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リレー LZS SIEMENSSiemens リレー LZSSIEMENS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LZSLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス LED Module, RUMC3AB2E7 SIEMENSシーメンス LED Module, RUMC3AB2E7SIEMENS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リレーソケット SIEMENSSiemens リレーソケットSIEMENS
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:2 Changeover Contactsアクセサリタイプ:ベースLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス  取り付けブラケット SIEMENSシーメンス 取り付けブラケットSIEMENS
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス LED Module, RUMC3AB2ED SIEMENSシーメンス LED Module, RUMC3AB2EDSIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:LED Module●併用可能製品:PT Series, RT Series●LZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フレキシブル ベース / アーム RS PRORS PRO フレキシブル ベース / アームRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
ITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズ ITT CANNONITT Cannon ソケットコンタクト QM シリーズITT CANNON
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:20●ケーブルサイズ:20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:QM●併用可能製品:TNMコネクタ●定格電流:13A●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●定格電圧:250 V ac●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●取り付けタイプ:シャーシマウント●Three Piece Inserts (contacts). Machined construction Gold plated inserts Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour-coded retention springs for easy identification Current rating 13ARoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Triple Axis Digital Accelerometer Breakout - ADXL313 Qwiic SPARKFUNSparkFun Triple Axis Digital Accelerometer Breakout - ADXL313 QwiicSPARKFUN
6,598税込7,258
1個
予約販売
DescriptionThe SparkFun ADXL313 Breakout is a low power, high resolution(up to 13-bits)3-axis accelerometer for measurement up to ±4g. This breakout measures the static acceleration of gravity in tilt-sensing applications, as well as dynamic accel
アズワン品番67-0427-42
関連キーワード
kr-133a特集