カテゴリ

  • 制御機器(304)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 学童・教育用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 家電(10)
  • 電気材料(7)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建築金物(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)

「to-15」の検索結果

関連キーワード
614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8517件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
衝突実験器 TO-15A ナリカ衝突実験器 TO-15Aナリカ
28,000税込30,800
1セット
5日以内出荷
木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(50個)
当日出荷
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.79mm長さ = 14mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
鉛製純正アルミホイール用ウエイト TECH鉛製純正アルミホイール用ウエイトTECH(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(26個)
当日出荷から5日以内出荷
ウエイト隙間寸法(mm)6.0
ステン共栓40A SUGICO(スギコ)ステン共栓40ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63関連資料寸法図(0.03MB)
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ KITZ(キッツ)400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズKITZ(キッツ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジーTOツースクラッチ(コイル静止形)シンフォニアテクノロジー
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
梱包用ストレッチフィルム (1本入) SUGICO(スギコ)梱包用ストレッチフィルム (1本入)SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン幅(mm)500主な用途梱包用
防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 中カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-156、TO-158、TO-159共通RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)
防臭排水トラップ 目皿 SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 目皿SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合TO-156、158、159共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
四角座板 SUGICO(スギコ)四角座板SUGICO(スギコ)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ フタSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
適合TO-156、158、159板厚(mm)4外径(mm)Φ82.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
ドアガイド SUGICO(スギコ)ドアガイドSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
引戸用ドアガイドです。
材質ナイロングレーサイズ適合ドア厚:3/4"関連資料寸法図(0.02MB)
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
表、裏の両面から取り付けが可能です。キャップ付きです。
付属品キャップ適合MODEL:ETP-123-1材質【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA製品質量(g)483使用荷重(kgf):82
防臭排水トラップ ゴム巻フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ゴム巻フタSUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質SUS304適合品番TO-156/TO-158/TO-159関連資料寸法図(0.06MB)
オストワルド粘度計 精密型 三商オストワルド粘度計 精密型三商
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
標準試料と比較し、相対粘度を求めます。検査合格証付。
充電チップオー ハウスビーエム充電チップオーハウスビーエム
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ステン共栓50A SUGICO(スギコ)ステン共栓50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78関連資料寸法図(0.03MB)
ニロスリング ZILLERニロスリングZILLER
2,484税込2,732
1個
当日出荷から9日以内出荷
グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。
材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
取手 SUGICO(スギコ)取手SUGICO(スギコ)
479税込527
1個
翌々日出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)
大型掘込取手 SUGICO(スギコ)大型掘込取手SUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合MODEL:ETP-131-1材質【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)サイズ(mm)120×140×H31使用荷重(kgf):18
CATシリーズ カートリッジシリンダ CKDCATシリーズ カートリッジシリンダCKD
2,313税込2,544
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式単動・押出し形
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様目皿栓付、(オーバーフロー)なし排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
ダミーガラス基板 アズワンダミーガラス基板アズワン
69,200税込76,120
1セット(10枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
仕様ヤング率:7300kgf/mm2材質ITO膜付ソーダガラス厚さ(mm)0.7密度2.5歪点(℃)~505熱膨張係数90×10^-7/℃
片面引出し付作業台(スノコ棚付き) 東製作所片面引出し付作業台(スノコ棚付き)東製作所
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
密閉用ハンドル 左勝手 SUGICO(スギコ)密閉用ハンドル 左勝手SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。左勝手です。
付属品受金具材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ステン目皿栓 SUGICO(スギコ)ステン目皿栓SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿関連資料寸法図(0.09MB)
ステン共栓(鉄管用) SUGICO(スギコ)ステン共栓(鉄管用)SUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ共栓関連資料寸法図(0.09MB)
防臭排水トラップ用シートパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用シートパッキンSUGICO(スギコ)
689税込758
1個
4日以内出荷
用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質PVC外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
ステンレス共栓 蓋のみ SUGICO(スギコ)ステンレス共栓 蓋のみSUGICO(スギコ)
559税込615
1個
翌々日出荷
材質SUS304及び真鍮
18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)18-8 防臭排水トラップSUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様目皿栓付、(オーバーフロー)内ネジ:G1排水内ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.14MB)
防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
4日以内出荷
用途TO-156/TO-158/TO-159に適合します。材質NR外径(mm)Φ112内径(mm)Φ85
ステン目皿栓(鉄管用) SUGICO(スギコ)ステン目皿栓(鉄管用)SUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿関連資料寸法図(0.09MB)
コーナーハンドル SUGICO(スギコ)コーナーハンドルSUGICO(スギコ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)
付属品受金具/鍵適合MODEL:EL-502S(鍵付)材質ステンレス(SUS304/鏡面バフ研磨)製品質量(g)1050
ステン共栓 ゴムパッキン SUGICO(スギコ)ステン共栓 ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
259税込285
1個
翌々日出荷
材質合成ゴム
関連キーワード
...