カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(1)

「to-183」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮目皿栓・共栓用締付ナット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用締付ナットSUGICO(スギコ)
369税込406
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。材質亜鉛ダイキャスト
真鍮目皿栓・共栓用パッキンセット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用パッキンセットSUGICO(スギコ)
319税込351
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
真鍮目皿栓・共栓用締付ナット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用締付ナットSUGICO(スギコ)
289税込318
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。材質亜鉛ダイキャスト
真鍮目皿栓・共栓用パッキンセット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用パッキンセットSUGICO(スギコ)
289税込318
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
真鍮目皿栓・共栓用締付ナット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用締付ナットSUGICO(スギコ)
379税込417
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。材質亜鉛ダイキャスト
真鍮目皿栓・共栓用パッキンセット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用パッキンセットSUGICO(スギコ)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
真鍮目皿栓・共栓用締付ナット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用締付ナットSUGICO(スギコ)
189税込208
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。材質亜鉛ダイキャスト
真鍮目皿栓・共栓用パッキンセット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用パッキンセットSUGICO(スギコ)
179税込197
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
真鍮製目皿栓(アミ栓) TO-183用目皿のみ SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓(アミ栓) TO-183用目皿のみSUGICO(スギコ)
429税込472
1個
翌々日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 300.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 3極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL183 は、50 mm 2 ケーブル用の 3 極ケーブルストレートプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL183●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4786アズワン品番65-7669-71
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタTelegartner
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
アナログ電流計 HOBUT ダイアルなし HOBUTアナログ電流計 HOBUT ダイアルなしHOBUT
4,160税込4,576
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製目皿栓(アミ栓) SUGICO(スギコ)真鍮製目皿栓(アミ栓)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら