カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
    • 高付加価値オイルフィルター(1)
  • 制御機器(93)
  • 学童・教育用品(19)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to16a」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8533件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power CordHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
電源ケーブル。HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord。
電源コード(m)2.5
Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220AC VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220ACVISHAY
239税込263
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃高性能ショットキー整流器、16 → 25 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
469税込516
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 16A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 10mA繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 168Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 15mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 15.9mm動作温度 Max = +125 ℃VTRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,698税込5,168
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET400 V 16 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンVISHAY
619税込681
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 190 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 15.87mm高さ = 20.7mmNチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
JST Y形圧着端子 V1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子 V1.25-B3A RED, 赤 22AWG to, 16AWGJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁幅 = 5.8mm最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3 (#3 to #4)色 = 赤全長 = 20mm厚さ = 0.8mm
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
919税込1,011
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 Vシリーズ = MegaFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 47 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 60 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V長さ = 6.73mm高さ = 2.39mmMegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET50 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
899税込989
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:16 AシリーズMegaFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性MegaFET MOSFET、Fairchild Semiconductor. LSI集積回路に近づく特性サイズを採用したMegaFETプロセスでは、シリコンの利用率を最適化しているので、優れた性能を発揮します。パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)60チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)47最大ゲート-ソース間電圧(V)-10 , +10トランジスタ構成シングル
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズ STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズSTMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 315 pF @ 25 VNチャンネルSTripFETΩ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 16 A, 3-Pin DPAK (TO-252) STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 16 A, 3-Pin DPAK (TO-252)STMicro
129,800税込142,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 16 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 100●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.01mA●高さ : 2.4mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET110 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET110 V 16 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンINFINEON
239,800税込263,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
International Rectifier の Infineon 設計の HEXFET R パワー MOSFET は、Advanced Processing 技術を活かして、シリコン面積当たりのオン抵抗を極めて低く抑えています。HEXFET パワー MOSFET に期待されるとおりの高速スイッチング及び耐久性の高いデバイス設計と相まって、幅広い用途の設計に適した効率と信頼性の極めて高いデバイスとなっています。先進のプロセス技術 動的dv/dt定格 高速スイッチング 完全アバランシェ定格
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 110 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 115 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V1チップ当たりのエレメント数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 16A, 45V, 2-Pin TO-220AC ON SEMICONDUCTORオンセミ, ショットキーバリアダイオード, 16A, 45V, 2-Pin TO-220ACON SEMICONDUCTOR
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 630mV長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mm動作温度 Min = -65 ℃メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
549税込604
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 400V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.3V onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 400V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.3Vonsemi
179税込197
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 16A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
10Gbpsシリコンケーブル USB-A to USB-C iPhone16 15 Android各種 しなやか 絡まない  USB3.2 Gen2  高速データ転送 ケーブルバンド付 1m 全1色 2年保証 スモーキーブラック MOTTERU10Gbpsシリコンケーブル USB-A to USB-C iPhone16 15 Android各種 しなやか 絡まない USB3.2 Gen2 高速データ転送 ケーブルバンド付 1m 全1色 2年保証 スモーキーブラックMOTTERU
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
最大10Gbpsの高速データ転送対応すべすべとした触りごこち断線にも強い幅広い機種に対応"もしも"の時もスマホを守る 温度センサー搭載シリコンケーブルバンド付きで持ち運びも便利安心の2年保証
本体質量(g)約50通信速度最大10GbpsUSBタイプUSB3.2(Gen2)
産業用ソケット グレー 16A 1個 SIEMENS産業用ソケット グレー 16A 1個SIEMENS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges up to 16 A and has one number of socketThis socket outlet comes with Grey finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic
仕様●定格電流:16A●IP保護等級:IP20●色:グレー●コード番号:230-2169アズワン品番65-7568-50
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5V onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5Vonsemi
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 16A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.5V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 16A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.5V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 16A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.5VVISHAY
8,298税込9,128
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AC最大連続 順方向電流 = 16Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 50nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 250A超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
JST Y形圧着端子 FVWS1.25-YS4A(LF), 赤 0.2 → 1.65mm2 22AWG to, 16AWG JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子 FVWS1.25-YS4A(LF), 赤 0.2 → 1.65mm2 22AWG to, 16AWGJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FVWS1.25絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤全長 = 19.6mm厚さ = 0.8mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C薄型ACアダプター VAIOType-C薄型ACアダプターVAIO(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
翌日出荷
薄型軽量、45W出力のType-C ACアダプター。VAIO本体同梱のACアダプタ同等の出力。外寸:約幅80mm x高さ 56mm x奥行 16mm(突起部含まず)、重さ 約85g、TypeC To Type-C ケーブル(ケーブル長 約1.5m)付属入力:AC 100 V - 240V、1.25 A、50/60 Hz、出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A 15V/3A、20V/2.25A
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
369税込406
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Releco リレー RELECOReleco リレーRELECO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
5Gbpsシリコンケーブル USB-A to USB-C iPhone16 15 Android各種 しなやか 絡まない USB3.2 Gen1 高速データ転送 ケーブルバンド付 2m 全1色 2年保証 スモーキーブラック MOTTERU5Gbpsシリコンケーブル USB-A to USB-C iPhone16 15 Android各種 しなやか 絡まない USB3.2 Gen1 高速データ転送 ケーブルバンド付 2m 全1色 2年保証 スモーキーブラックMOTTERU
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
最大5Gbpsの高速データ転送対応すべすべとした触りごこち断線にも強い幅広い機種に対応"もしも"の時もスマホを守る 温度センサー搭載シリコンケーブルバンド付きで持ち運びも便利安心の2年保証
本体質量(g)約90通信速度最大5GbpsUSBタイプUSB3.2(Gen1)
DellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y) Dell TechnologiesDellProMaxSlim(U7/16/512/RW/11P/1000/3Y)Dell Technologies
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリタイプ:16GB(1×16GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大128GB)●グラフィックコントローラ:NVIDIA A1000、 8 GB GDDR6、 4 mDP to DP アダプター●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空3/全4)●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):128GB●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●ストレージ容量:512GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ストレージタイプ:512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 63●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×3●ライセンスOS:Windows 11 Pro本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3970最大構成重量6110※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカー内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブ8x DVD+/-RW 9.5mm RAM ODD有線LANRJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 ×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2×1、USB 3.2 Gen 1 ×3、USB 2.0 ×2(PowerShare対応)オフィスソフトなし
WeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCR WeEn Semiconductors Co., LtdWeEn Semiconductors Co., Ltd サイリスタ SCRWeEn Semiconductors Co., Ltd
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGearWenger SwissGear ノートパソコンケースWenger SwissGear
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤Hirschmann Test & Measurement
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様●色:赤●オス/メス:メス●端子方法:はんだ●定格電圧:60V dc●許容電流値:16A●コンタクトめっき:錫●ばね接点:あり●長さ:21mm●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ポリカーボネイト(PC)●IEC1010. PCB Socket. Used to measure and test printed circuit boards during operation. These sockets have shrouded centre contacts and are side stackable. They may be screwed also to the PCB with self tapping screw from below. Insulation resistance: 5MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip 低ノイズLDO電圧レギュレータMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
IXYS 整流ダイオード シリーズ IXYSIXYS 整流ダイオード シリーズIXYS
2,598税込2,858
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ブラックBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラックケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ブラックBELKIN(ベルキン)
799税込879
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラック保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ブラックBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
予約販売
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラックケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ブラック BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ブラックBELKIN(ベルキン)
899税込989
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ブラックケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 3M ホワイトBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイトケーブル長(m)3保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 2M ホワイトBELKIN(ベルキン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイトケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 1M ホワイトBELKIN(ベルキン)
899税込989
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイトケーブル長(m)1保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイト BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-A to USB-C ケーブル 15W 15cm ホワイトBELKIN(ベルキン)
799税込879
1個
4日以内出荷
このUSB-A to USB-C充電ケーブルは、iPhone 16を45分で0%から50%まで充電し、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルと一般的なタブレットに対応しています。再生素材を使用して作られたBelkin初のケーブルで、柔らかく耐久性に優れ、30万回の折り曲げや2万回の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16およびそれ以前のモデル、またはSamsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルを45分で0%から50%まで急速充電 ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR(使用済みリサイクル)TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 柔らかい編組ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 30万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造高品質な素材と洗練されたデザイン 持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ USB-IF認証済み
ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
Vishay サイリスタ, SCR, 16A, 600V, VS-16RIA60 VISHAYVishay サイリスタ, SCR, 16A, 600V, VS-16RIA60VISHAY
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-48繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 360A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 2繰返しピークオフステート電流 = 10mAVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応