90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。 粘度ISO VG32 適合範囲エアツール 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9883 淡黄色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,098 税込1,208
当日出荷

ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!。<特長>。1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。
材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上 グリーン購入法適合 ホワイト シリーズAIR-IN(エアイン)
1個ほか
59 税込65
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 Wエアイン 」 1. 非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様 子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用 フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ 2. 2種類のエアカプセルを配合 多孔質セラミックスパウダーとエアー入りカプセルパウダーを合わせ、より軽い力で消せる 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる 3. 本体が折れにくい新形状ケース ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい 4. コンパクトでスリムな形状 スリムなスティックタイプで持ちやすく、ペンケースにもスッキリ納まるので携帯にも便利 ※EN 71-3,5,9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×65×14 材質本体:PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース:紙 シリーズAIR-IN(エアイン)
1個ほか
56 税込62
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 ソフトアイボリー エーワン(ラベル) 動画あり
インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。 印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。 幅広く使える自然な色合いのソフトアイボリータイプの用紙です。
ラベル厚(mm)0.26 ソフトアイボリー ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 材質上質紙+薄層塗布 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)78 紙質上質紙+薄層塗布 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 標準総厚さ(mm)0.32 カット名称クリアエッジタイプ 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)280(0.325mm) シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。 2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。 柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、 1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。
セット内容ジョイント(2個)、ねじ(8本) 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g)150 耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×0.3×7
1セット
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定に使用
仕様●型番:J-103SIVO●サイズ:Φ60×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー アズワン品番65-3900-79
1個
130 税込143
翌日出荷



ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!。 <特長>。1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。4.樹脂色が黒いので汚れが目立たない。
材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上 グリーン購入法適合 ブラック シリーズAIR-IN(エアイン)
1個ほか
58 税込64
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけで簡単にフロントフェイスを一新!
用途外装ドレスアップ 適合車種UD パーフェクトクオン H29.04~
1セット
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
セット内容12コ入 材質本体:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスズ ファイブスターギガ専用 アイラインフィルム ブルー。 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。
適合車種ファイブスターギガ(H27/11~)
1セット
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけで簡単にフロントフェイスを一新!
用途外装ドレスアップ 適合車種ふそう ブルーテックキャンター H22.11~
1セット
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



スパイスを入れて軽く回すだけ。蓋付きの上部は、出来上がったスパイスの保存ケースになります。
材質本体=鋳鉄、木製(ブナ材) 寸法(mm)80×H95(上部=内径52×H62、下部=内径62×H62) 質量(kg)1.02(上部=500g、下部=520g) EBM品番8880960
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷


プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 エアイン ネオンカラー 」。・非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様。 子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用。 フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ。・いつもカドで消す感覚の消しゴム。 多孔質セラミックスパウダーの働きにより、いつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる。・丈夫な透明ケース。 ケースは、透明プラスチック素材で、破れ・ちぎれに強い。 ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい。・鮮やかなカラー。 人気のネオンカラーを使用したカラフルな消しゴム。 ペンケースの中できらっと鮮やかなアクセントに。※EN 71-3,5,9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×65×14 材質本体=PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース=PP シリーズAIR-IN(エアイン) 入数1個
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597 アズワン品番65-8031-54
1個
23,980 税込26,378
欠品中

。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷


国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
ブルー 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
ピンク 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
イエロー 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
グリーン 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
アンバー 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
スモーク 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
ディープグリーン 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

PPバンド・PPメガネバンド用の接続部品。ABS樹脂製。
アイボリー 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

三菱 17スーパーグレート専用 アイラインフィルム ブルー。 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。
適合車種17スーパーグレート(H29/5~)
1セット
949 税込1,044
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。 写真・ポジ・ネガ。 寸法(mm)(レンズ)36 可動範囲(mm)35
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で、アイブロウマスカラもペンシルもパウダーも役!塗って剥がすタイプのティントの課題をクリアしたパウダーで描いたような用眉インクティントインクティント
用途(1)INK側の筆で眉の中央から、眉尻へ描きます。そのまま、眉頭を描きます。 (2)反対側についているブラシで眉毛を整えて、なじませます。
1個(2.3g)
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!。<特長>。1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーとエアー入りカプセルパウダーを合わせ、より軽い力で。 消すことができます。消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで、筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。4.小学校低学年が握りやすいサイズ。5.しっかり握れる滑り止め&手でキレイに切れるミシン目付き。6.落としても安心!お名前欄付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54×13 材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上 グリーン購入法適合 ホワイト シリーズAIR-IN(エアイン) 入数1個
1個
99 税込109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)