カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
    • 樹脂ホース(23)
    • ブレードホース(10)
    • ゴムホース(10)
    • フッ素ホース・シリコンホース(15)
    • エアーホース(5)
    • サクションホース(6)
  • 測定用品(243)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 溶接用品(86)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • メカニカル部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空圧工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 塗料(3)
  • 安全保護具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
材質
アルミ・ゴム・シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
特性
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
最高使用圧力(MPa)
0~0.3・0.2・0.3・0.35・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.4・1.5・4・7・10.3・14・20.5・21・30.9・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・十川産業・十川ゴム・Mitutoyo(ミツトヨ)・三立電器工業・マール社・3M(スリーエム)・INSIZE(インサイズ)・SUZUKID(スズキッド)・テクロック・アインツ・Aron(アロン化成)・ナブテスコサービス・TESA[測定用品]・SK(新潟精機)・BTB・工進・LAMP(スガツネ工業)・前澤化成工業・バウアーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外側マイクロメータ モノタロウ

    外側マイクロメータ

    モノタロウ(81件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
    用途外側寸法の測定。寸法A(mm)10最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
  • デジタル外側マイクロメータ モノタロウ

    デジタル外側マイクロメータ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
    付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N器差(μm)±3
  • カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カウント外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.01
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10平面度(μm)0.6寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ2mm

    十川ゴム(36件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)2乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ3mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)3乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3平行度(μm)1最大許容誤差(μm)JMPE:±1
  • 外測用マイクロメーター標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    外測用マイクロメーター標準セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
    用途外径精密測定に。測定力(N)5~10平面度(μm)0.6
  • カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カウント外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.001(バーニヤ付)平面度(μm)0.6
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • マイクロメータM820 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータM820

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    67,980税込74,778
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェットシンブルマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,398税込10,338
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)定圧装置ラチェットシンブル
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm

    十川ゴム(34件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)0.5乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットシンブルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ラチェットシンブルマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。シリーズ102目量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.6測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)平行度(μm)2寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットシンブル最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • 天然クロゴムシート 十川ゴム

    天然クロゴムシート

    十川ゴム(18件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    天然ゴムを主成分としたシートです。
    用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準外側マイクロメーター TRUSCO

    標準外側マイクロメーター

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。
    用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
  • カウントマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    カウントマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    カウンター表示により読み取り誤差がありません。
    用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004
  • シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ5mm

    十川ゴム(21件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)5乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    シンプルで使いやすいマイクロメータです。
    用途外側寸法の測定材質測定面:超硬チップ付目量(mm)0.01寸法a(mm)19.4最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP54定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
  • 標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    標準外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。
    用途外側寸法の測定に付属品ハードケース材質フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップタイプアナログ測定範囲(mm)0-25本体質量(g)150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×18
  • 万能測定プローブ 指示器別売 マール社

    万能測定プローブ 指示器別売

    マール社
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
    移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
    用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。トラスコ品番835-3927セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース質量(kg)3.842018年トラスコ掲載ページ1 1235
  • マイクロメータM317 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータM317

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 両勝手マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    両勝手マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
    用途外側寸法の測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-1準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.004
  • 指示スナップゲージ MaraMeter 840F マール社

    指示スナップゲージ MaraMeter 840F

    マール社
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
  • 指示式ネジスナップゲージ852 マール社

    指示式ネジスナップゲージ852

    マール社
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • 外側マイクロメーター KTC

    外側マイクロメーター

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    フレームはサビに強い塗装仕上げです。 測定面は超硬合金チップ付で強くガタつきません。 定圧装置付きです。
    最小表示(mm)0.01器差(μm)±2
  • デジタル外側マイクロメータ ミニ モノタロウ

    デジタル外側マイクロメータ ミニ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
    用途小さい物の連続測定に。材質樹脂幅(mm)約60全長(mm)約111測定範囲(mm)0~12.7電源SR44電池(別売り)器差(mm)±0.1最小表示(mm)0.01
  • キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
    最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
  • キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
    最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
  • キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
    最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
  • キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
    最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
  • キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
    最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
  • 標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER)

    標準外側マイクロメータ

    ベイカー(BAKER)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
  • 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
...