26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セット
エコ商品
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546 セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19 質量(g)700
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上梨地仕上げ
1丁
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53 差込角(mm)12.7 質量(kg)17.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(53点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 スタンダードな12.7sq.ツールをセット。
入組点数36点 トラスコ品番432-7543 セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(エクステンションバー)321/150mm、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B 質量(kg)22.5 差込角(mm)12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770 質量(kg/セット)22.5
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)コンビネーションスパナセット
エコ商品
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用 サイズミリ 表面処理鏡面梨地 先端形状スパナ、12角めがね RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP67(IEC60529) デプスバーあり サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5 / 3.5ハードドライブトレイ SST-G11908000-RT
エコ商品
・2.5 /3.5デバイスに対応。・エアフロー管理およびハードドライブ冷却向上のためのエアバッフル装備。・RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351に使用
質量(g)実質量:116 型番SST-G11908000-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×28×174 対応RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
7日以内出荷

・2.5 / 3.5デバイスに対応。・エアフロー管理およびハードドライブ冷却向上のためのエアバッフル装備。・防犯ロック設計。・RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351に使用
質量(g)実質量:123 型番G11908010-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×28×172 対応RM21-304 / RM21-308 / RM22-308 / RM22-312 / RM43-320-RS / CS381 / CS351 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷