カテゴリ

  • 作業工具(60)
  • 保管用品(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tool box trusco」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山型工具箱 TRUSCO山型工具箱TRUSCO(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
トランク型ツールボックス TRUSCOトランク型ツールボックスTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様南京錠取付可Φ4mm(別売)材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿あり(取り外し可)梱包数12個材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)222
マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)マグネット付ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
トランク工具箱 TRUSCOトランク工具箱TRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。●サイドに中皿が付いています。
付属品中皿材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)材質(本体)スチールタイプ中皿あり(取り外し可)寸法X(mm)(内寸)207/(外寸)222外寸法・奥行(mm)222
トランク型工具箱 203X109X56 TRUSCOトランク型工具箱 203X109X56TRUSCO(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール質量(kg)0.4材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)56外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)41有効内寸法・幅(mm)186
スーパーハードボックス TRUSCOスーパーハードボックスTRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
ツールボックス モノタロウツールボックスモノタロウ(133件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)114有効内寸法・幅(mm)357
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付きモノタロウ(224件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
プロツールボックス TRUSCOプロツールボックスTRUSCO(17件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付材質取手・バックル:ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
ツールボックス ステンレス モノタロウツールボックス ステンレスモノタロウ(126件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板シルバー材質(本体)SUS430+PP
TOOL CHECK WeraTOOL CHECKWera
19,980税込21,978
1個
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
PACKOUT ツールトレイ MILWAUKEE TOOLPACKOUT ツールトレイMILWAUKEE TOOL
9,998税込10,998
1台
当日出荷
携帯性と素早い移動を可能にする伸縮トップハンドルです。
付属品ケースなしトラスコ品番485-0255外寸法・幅(mm)503外寸法・高さ(mm)127外寸法・奥行(mm)297
ツールボックス 引出付 モノタロウツールボックス 引出付モノタロウ(67件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37材質(本体)スチール耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10外寸法・幅(mm)520外寸法・奥行(mm)218
ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)ボックスレベルスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から15日以内出荷
スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
クロスリムレンチ KTCクロスリムレンチKTC(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
ボックスレンチ ホーザンボックスレンチホーザン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
W-27の単品商品。
全長(mm)50
ボックスレンチセット ホーザンボックスレンチセットホーザン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(3本組)
当日出荷
ボックス部は貫通していますので、長いネジでも締め付けられます。 全長が短く、機器組立時など狭い所に便利です。
トラスコ品番370-8411質量(g)220対辺(mm)8×9/10×11/12×14
早回しT形レンチ KTC早回しT形レンチKTC(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)250寸法l(mm)130
プロツールボックス TRUSCOプロツールボックスTRUSCO(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)付属品中皿付(取り外し可)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
マグネットT形レンチホルダー KTCマグネットT形レンチホルダーKTC(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
マグネットで取り付けができるT形レンチ用ホルダーです。 使用しないときはアーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。
耐荷重(kg)3トラスコ品番373-9325質量(g)370高さH(mm)180奥行D(mm)155幅W(mm)110
ツールボックス3段 QBRICKツールボックス3段QBRICK
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER3 TOOLBOX 2.0 ]です。
質量(kg)11.82材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×68(3個)色(本体)外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)587数量(個)3
C6-792ツールボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-792ツールボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
51,980税込57,178
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0086
C6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4446
E6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5956
ボックスレンチ23X26 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ23X26S.E.K.(スエカゲツール)
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)23×26全長(mm)395トラスコ品番853-3527質量(g)490
C6-795ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-795ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0083
C6-791ツールボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-791ツールボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
43,980税込48,378
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5946
ボックスレンチ14X17 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ14X17S.E.K.(スエカゲツール)
1,098税込1,208
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)14×17全長(mm)255トラスコ品番853-3522質量(g)164
ボックスレンチ10X12 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ10X12S.E.K.(スエカゲツール)
799税込879
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)10×12全長(mm)205トラスコ品番853-3520質量(g)64
E6-798ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-798ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4433
ボックスレンチ8X9 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ8X9S.E.K.(スエカゲツール)
669税込736
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)8×9全長(mm)185トラスコ品番853-3519質量(g)50
ボックスレンチ21X23 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ21X23S.E.K.(スエカゲツール)
1,798税込1,978
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)21×23全長(mm)340トラスコ品番853-3525質量(g)315
ボックスレンチ19X21 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ19X21S.E.K.(スエカゲツール)
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)19×21全長(mm)320トラスコ品番853-3524質量(g)257
システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOLシステナ ツールボックス SYS-SBFESTOOL
32,980税込36,278
1個
当日出荷
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。
トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ハンドル付平行ピンポンチ BOXセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
トラスコ品番818-7169セット内容ハンドル付平行ピンポンチ(758-2・3・4・5・6・8)質量(g)813
ボックスレンチ12X14 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ12X14S.E.K.(スエカゲツール)
869税込956
1丁
3日以内出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)12×14全長(mm)230トラスコ品番853-3521質量(g)115
六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット ビックツール六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セットビックツール
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
ラチェット付クロスハンドルビットホルダー ツールボックスセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェット付クロスハンドルビットホルダー ツールボックスセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。フォームインサート付きボックス入り。
トラスコ品番688-0081