適合品番TKG33系、TMG47A型、TMF47A型、TMJ47A型、TWA20A1型ほか
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途ピストンバルブ押さえふた用開閉工具
適合(TEA90型),(TEA95型),(TEA96型),(TEA97型)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5
幅(mm)28.5
高さ(mm)128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。
材質ABS樹脂
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)110
トラスコ品番494-2710
質量(g)65
先端サイズ18
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状マイナス(-)
本数6
先端厚さ(mm)1.5
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
※既存のピストンバルブのフタを取り外すための専用工具。※独自の密着型構造でよりスムーズな施工が可能。※一つで複数の施工に使いまわしが可能。※TOTO専用工具「TZ-159-9」でも代用可能。
適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95L
関連資料(1.82MB) 適合表(1.29MB)
グリーン購入法適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
水栓を無理なく外すための工具です。
トラスコ品番251-8139
材質鋼
質量(g)330
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
見る角度で色が変わるメタルライングリップ。
大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。
せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。
大型マイナスネジの締めゆるめ。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番810-6913
軸径(Φmm)8
全長(mm)134.5
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
キーつきのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1
材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
こんなお得な商品も!

カートリッジボトムブラケット工具
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75
純正品番Y13009073
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
こんなお得な商品も!

レンチ 水栓配管用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)230~410
適合ナット38mmまで
硬度HRC48~52
材質(レンチ)Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455
対辺(mm)(ナット)10~32
適合管3/8~1-1/4
アズワン品番65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
種別ドライバーソケット
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
先端形状-
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
材質(ビス)SUS304
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
寸法15.88×1/2
取付穴径(Φmm)(パネル)30
取付可能厚(mm)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です。
厚い壁面、床面を貫通する時は、100L、150Lがございますねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
寸法13
取付穴径(Φmm)(パネル)30
取付可能厚(mm)18
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス
材質黄銅
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。
立上り管のガイドがあり配管が安定します。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3
材質本体/黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
TEA95/96シリーズのピストンバルブを取り外す際、フタが経年により固くなっておりますので、別売のフタ開閉工具(TWKK)を使用することをおすすめします。
タイプフタ開閉工具
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。
ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)
材質青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
質量(g)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED)
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。
ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。
※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。
樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。
QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。
種類プリロック形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)237.5
精度(%)±5
トルク調整範囲(N・m)10~70
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(g)650
付属品樹脂ハンドル付
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。
専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。
ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。
ナンバープレートボルト専用。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
セット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)
寸法(mm)23×13×13
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセットです。差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80Nmまで対応します。測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。※GNA080-03のみ(8~80Nm)。測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
セット内容トルクル80Nm(GNA080-03)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17)、片開きメタルケース(EKB-2)
トルク測定範囲(N・m)8~80
入数12点
適合ケースEKB-2
1セット
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
ボルトキャップのスワロフスキー社製ラインストーンがナンバープレートを演出。
メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。
ドレスアップや盗難防止に。
用途ナンバープレート盗難防止
適合ナンバープレートの視認性の規制
セット内容ボルト2本、キャップ2個、専用工具(非売品)
寸法(mm)(ボトル)M6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
プリウス(ZVW30系)の運転席側ボトルホルダー専用のゴミ箱です。専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアカラーにもマッチします。着脱簡単。運転席側のボトルホルダーに入れるだけ。工具不要です。ティッシュやガムの紙くず等、小さなゴミを捨てるのに最適です。
用途プリウス(ZVW30系)専用ドアポケット取付ゴミ箱
メーカートヨタ
特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルト
色シルバー
セット内容ボルト4本、専用キャップ4個セット、専用工具
関連キーワード
1
2
次へ