30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A)15 仕様衝撃波不動作型 コンセント個数2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V100 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ 極数2P 定格電圧(V)AC100 動作時間0.1秒以内(高速形)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg)0.11 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 フレーム15AF 定格電流(A)15 接続方式差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E 使用条件屋内用 仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状前丸 質量(kg)約4.7 機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L)約0.49 方式【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W)318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 供給水温(℃)0~35 給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ貯湯式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10 仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm)(電線)約300 極数2P 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦80×43×高さ43 定格電圧(V)AC100 保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g)0.17 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 保護機能地絡・過負荷・短絡保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 極数・素子数2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
機能セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
1個
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンセントに差込むだけで簡単に漏電事故や漏電火災を未然に防げます。 漏電表示灯付 衝撃波不動作型 2コ口コンセント(合計1500W以下) 極数2P 定格電圧…AC100V 定格電流…15A 定格感度電流…15mA
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

まもれーる・トイレくん TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格:100V 15A 屋内専用 材質:本体…PBT 刃 …黄銅+ニッケルメッキ
材質(本体)PBT、(刃)黄銅+ニッケルメッキ タイプ屋内専用 定格100V 15A
1個
4,273 税込4,700
翌々日出荷

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性接地付
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

凍結防止一般地用 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)410 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 グリーン購入法適合
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凍結防止一般地用 機種GG2 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)410 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32 グリーン購入法適合
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 定格消費電力(W)345 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32 定格消費電力(W)410 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32 定格消費電力(W)435 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 機種GG2-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止寒冷地用 グリーン購入法適合
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凍結防止一般地用 機種GG1 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格消費電力(W)320 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き) 質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32 タイプ貯湯式 機種GG1-800 定格電源AC100V(50/60Hz) 凍結防止一般地用 グリーン購入法適合
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
欠品中

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15/20 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
849 税込934
23日以内出荷

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸 オフホワイト 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)0.67(貯湯式) 温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温 定格消費電力(W)350 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(有効長さ) 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45 定格電源AC100V 給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧) 省エネ機能ワンタッチ節電(8h) 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト) 快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応 年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230) 吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき 清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)