カテゴリ

  • 制御機器(71)
  • 自動車純正部品(21)
  • バイク部品(20)
  • 切削工具(15)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-07」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブルサンワサプライ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
ATC自動温度補正用センサー(PH-230SD専用) マザーツールATC自動温度補正用センサー(PH-230SD専用)マザーツール
4,698税込5,168
1個
当日出荷
SDカードデータロガデジタルPHメータのオプション品です。
種別ATC自動温度補正用センサー適合本体デジタルPH計 [PH-230SD]
BYMシリーズ JST(日本圧着端子製造)BYMシリーズJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タックペイント 一般タイプ TP07M シルバーメタリック 1000mm×10m リンテックサインシステムタックペイント 一般タイプ TP07M シルバーメタリック 1000mm×10mリンテックサインシステム
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
部品 オートチゼル A-302 日東工器部品 オートチゼル A-302日東工器(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料寸法図
BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BXFシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
799税込879
1セット(100個)ほか
当日出荷
ピッチ(mm)5定格電圧(V)150定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器エアーソニック L-35C/L-35RA 部品日東工器(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.74MB)
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
ステンレス製 むし器 アークランドサカモトステンレス製 むし器アークランドサカモト
739税込813
1枚
翌々日出荷
お鍋が蒸し器に早変わり。14cm~24cmまで伸縮。
用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)140~240アズワン品番64-3663-78
清浄試験管 ラルボP LT-Pシリーズ TERMO(テルモ)清浄試験管 ラルボP LT-PシリーズTERMO(テルモ)
2,298税込2,528
1箱(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
高い清浄度を持ち、耐薬品性にも優れた試験管。
ステンレス製 むし器 アークランドサカモトステンレス製 むし器アークランドサカモト
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
お鍋が蒸し器に早変わり。21cm~31cmまで伸縮。
用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)210~310アズワン品番64-3663-80
オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器オービタルサンダー OSS-70A 部品日東工器
11税込12
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.48MB)
ステンレス製 むし器 アークランドサカモトステンレス製 むし器アークランドサカモト
939税込1,033
1枚
翌々日出荷
お鍋が蒸し器に早変わり。17.5cm~27cmまで伸縮。
用途蒸し器使用方法蒸し器の底部分にかからない程度に水を鍋に入れます。鍋のサイズに合わせて蒸し器を広げ、鍋底に置きます。食材を蒸し器の上に置き、鍋の蓋をして火にかけて蒸します。伸縮範囲(mm)175~270アズワン品番64-3663-79
IWC-6SD用温度センサー カスタムIWC-6SD用温度センサーカスタム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
温度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0422対応製品IWC-6SD測定範囲(℃)0~60測定精度±0.8℃分解能(℃)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
エアードリル ADR-100 部品 日東工器エアードリル ADR-100 部品日東工器
25税込28
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.52MB)
チューリップハット コットン100% ダイキョーオータチューリップハット コットン100%ダイキョーオータ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7JST(日本圧着端子製造)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
シリーズXL適合電線(mm2)Min0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16結線方法圧着併用可能製品XLコネクタ最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプリフティングポイントテーパーポイントイーグルクランプ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。
用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。材質特殊合金鋼
BZMシリーズ JST(日本圧着端子製造)BZMシリーズJST(日本圧着端子製造)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
BZFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BZFシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
温度積算表示ラベル タイムストリップ温度積算表示ラベルタイムストリップ
5,398税込5,938
1ケース(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。
用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理寸法(幅W×高さH)(mm)40×19表示1点表示温度積算精度(℃)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)ボールギャップゲージ 形状記憶 SSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
受動電圧プローブ 70MHz・10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 70MHz・10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
仕様70MHz 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
低重心感圧式タッチペン MCO低重心感圧式タッチペンMCO
619税込681
1本
6日以内出荷
ペン先に「導電繊維ファイバーヘッド」を採用 新開発「ファイバーヘッド」により、耐久性アップ 低重心設計ボディで書きやすさを追求 ファイバーヘッドキャップを外すと、感圧式タッチペンに 環境に優しいRoHS指令対応
全長(mm)117質量(g)約16先端部静電容量式ペン(導電繊維)、感圧式ペン
連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1セット(3000個)
3日以内出荷
ロック付き
タイプ圧着中継ロック付ピッチ(mm)5定格電圧(V)MAX 300定格電流(A)MX 10RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CTP NTKカッティングツールズチップ CTPNTKカッティングツールズ
29,980税込32,978
1ケース(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
コンセント用防滴保護カバー(防滴プレートのみ) 岩崎製作所コンセント用防滴保護カバー(防滴プレートのみ)岩崎製作所
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレート。
高さ(mm)126幅(mm)70奥行(mm)22穴ピッチ(mm)100
ネームシール20mm(黒) TOEX(LIXIL)ネームシール20mm(黒)TOEX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
Oリング S28/L-25A・35A 日東工器Oリング S28/L-25A・35A日東工器
99税込109
1個
3日以内出荷
レディスパンツ ブルー TP6302L-7 ナチュラルスマイルレディスパンツ ブルー TP6302L-7ナチュラルスマイル
7,029税込7,732
1枚
4日以内出荷
ストレッチ性に富んだマットな素材をスタイルよく見せる細身シルエットでスタイリッシュに。動きやすさ・作業効率を UP させる機能も随所に散りばめています。パンツの膝には、屈伸しやすいよう縦伸びの生地に切り替えを。膝下のサイドにはジャケット同様ニットテープを施して、トレンド感と機能性を兼ねたデザインとしました。一見すると通常のストレートパンツに思える裾も、裾を上げたときにずり落ちにくい幅広のゴム仕立て。物の出し入れがしやすくシルエットも美しい斜めポケットです。後ろ右側には携帯や鍵などが繋げるループと、便利な片玉縁ポケットを配置。ウエストはゴム&スピンドル仕立てで、ラクとお洒落を両立。
ブルー対応シーズンALL色番7
フレームスライダーSET BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック)フレームスライダーSET BLKSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホール効果センサ 欧州 3 ピン ハネウェルホール効果センサ 欧州 3 ピンハネウェル
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
HoneywellRTPシリーズホール効果ロータリ位置センサは、外部アクチュエータを備え、センサ本体から磁石を分離することで、非接触検知を次のレベルに引き上げます。センサの検出範囲は70°です。True、非接触動作無制限の回転(RTPシリーズ)ソリッドステートホール効果技術コネクタ一体型の丈夫なIP69K密封パッケージ車載グレードのEMI/EMCテスト、逆極性保護機能、短絡保護機能を内蔵しています
仕様●出力タイプ:標準●本体形状:ブロック形●取付方法:ねじ●電源電圧:5 V●接続方式:欧州 3 ピン●出力開閉電流:0.02 → 0.025 Aアズワン品番65-7284-34
フレームスライダーセット SW-MOTECH (エスダブリューモテック)フレームスライダーセットSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ブラック
メンズパンツ ブルー TP6001M-7 ナチュラルスマイルメンズパンツ ブルー TP6001M-7ナチュラルスマイル
7,029税込7,732
1枚
4日以内出荷
ストレッチ性に富んだマットな素材をスタイルよく見せる細身シルエットでスタイリッシュに。動きやすさ・作業効率を UP させる機能も随所に散りばめています。パンツの膝には、屈伸しやすいよう縦伸びの生地に切り替えを。膝下のサイドにはジャケット同様ニットテープを施して、トレンド感と機能性を兼ねたデザインとしました。一見すると通常のストレートパンツに思える裾も、裾を上げたときにずり落ちにくい幅広のゴム仕立て。物の出し入れがしやすくシルエットも美しい斜めポケットです。後ろ右側には携帯や鍵などが繋げるループと、便利な片玉縁ポケットを配置。ウエストはゴム&スピンドル仕立てで、ラクとお洒落を両立。
ブルー対応シーズンALL生地トリコット色番7
HR25-7TP-8P(72) HIROSE(ヒロセ電機)HR25-7TP-8P(72)HIROSE(ヒロセ電機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HR25-7TP-8S(72) HIROSE(ヒロセ電機)HR25-7TP-8S(72)HIROSE(ヒロセ電機)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応