カテゴリ

  • メカニカル部品(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(10)
  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 農業機械(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-35」の検索結果

関連キーワード
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプソン金具 TP35(タイプレート) シンプソンシンプソン金具 TP35(タイプレート)シンプソン(11件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴径(Φmm)4穴数釘/23幅×長さ(mm)79×127
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
トンガリPEボトル BOLLトンガリPEボトルBOLL(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック板(ホビー用) 光プラスチック板(ホビー用)(2件のレビュー)
499税込549
1セット(3枚)
当日出荷
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5
枕カバー アイリスオーヤマ枕カバーアイリスオーヤマ
829税込912
1枚
当日出荷から3日以内出荷
【2サイズ】カジュアルな雰囲気のシャンブレー生地を使用した枕カバーです。丈夫で速乾性に優れています。洗濯可能で、洗っても縮みにくく、シワになりにくいです。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。 (シャンブレー生地とは、経糸と緯糸が均一に織られた平織り生地の一種です。経糸に色糸、緯糸に白糸を使用するため、白糸が表面にも交互に出てきて、霜降りのように見えるのが特徴です。)
材質ポリエステル100%目付(g/m2)約90
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
マグピック エンジニアマグピックエンジニア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。
吸着能力(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
透明プラ板B4 0.35mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.35mm 1枚袋入西敬(イカリボシ)
199税込219
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫 常三郎伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫常三郎
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
昭和中期の超特殊鋼を採用。堅木(広葉樹)に耐久性のある鉋。硬く粘りが強く杉の小口、逆節を削っても刃こぼれしません。特に堅木の削りには他に類を見ない耐久性、耐摩耗性を発揮します。
材質燕鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
透明プラ板B4 0.35mm 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.35mm西敬(イカリボシ)
889税込978
1組
翌々日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。自分だけのデザインが楽しめる、キーホルダーやアクセサリー作りにも。
材質OPS厚さ(mm)0.35サイズ(mm)縦364×横257RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPSON タイプレート 八幡ねじSIMPSON タイプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
用途木材と木材を釘で留める際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCOポリ袋 厚さ0.01mmTRUSCO
259税込285
1袋(200枚)
当日出荷
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソーさくら(ステンレス用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(ステンレス用)高速電機(富士製砥)
31,980税込35,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
パンチングクロス下地コーナー (テープ付) 日大工業パンチングクロス下地コーナー (テープ付)日大工業
29,980税込32,978
1ケース(100本)
翌々日出荷
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ! パンチ穴を通してパテが下地に密着! 両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。 下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用長さ(m)2.5仕様穴あきテープ付オフホワイト
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口オーム電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチNTPシリーズMATATAKITOYO(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
ニッセイ タオルポット アンナカニッセイ タオルポットアンナカ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。 お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。 場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。 サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。
電源(V)単相100庫内温度(℃)標準温度65~75材質
ダイヤテープ つくし工房ダイヤテープつくし工房
2,598税込2,858
1巻
4日以内出荷
材質アクリル系+ガラスビーズテープ長さ(m)10特性反射
OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー AUSTRIALPINOVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバーAUSTRIALPIN(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。
用途土建作業などシルバー仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCOポリ袋 厚さ0.02mmTRUSCO
469税込516
1袋(200枚)
当日出荷
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02透明RoHS指令(10物質対応)対応
大型テンプレート 光大型テンプレート
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷から10日以内出荷
標示プレートなどに、きれいに書ける大型テンプレートです 定型文字書き用テンプレート テンプレートを置いて、ふちを取り、切れている部分をつなぎ、中を塗りつぶせば、美しく文字が仕上がります
材質P.P(ポリプロピレン)奥行(mm)0.38
リアル人工芝 クローバーターフ プレミアムタイプ 10mロール巻 PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ プレミアムタイプ 10mロール巻PAEグローバル
49,980税込54,978
1巻
4日以内出荷
高密度・クッション性・耐久性に優れた、スリーランクアップした使用感抜群の人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より丈夫でクッション性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。独自の技術により直毛糸の断面を特殊な形状にすることで肉厚で優れた耐久性を実現しました。さらに中央の補強部分が芝の葉脈のような外観を演出します。ぜいたくに芝糸の使用量を約60%以上増量しました。(従来人工芝の芝重量約1289g/m2→プレミアムタイプの芝重量約2120g/m2)
仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比)長さ(mm)芝糸:35タイププレミアムタイプ材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:350材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
パイプフレーム用取手 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉用取手材質ポリアミド[PA]RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足 栃木屋ゴム足栃木屋
159税込175
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
野花立て 三宅化学野花立て三宅化学
129税込142
1個
4日以内出荷
お墓用の花を差し込むプラスチック製の筒です。
材質PEグリーン寸法(Φ)本体:5.8
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ステップ数(段)1
冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ) TSC(旧多久販売)冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ)TSC(旧多久販売)
89,980税込98,978
1巻
翌々日出荷
ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!保温材20mmタイプよりも低コスト!狭い場所での施工性UP!
材質長さ(m)20
ホットプレート ADVANTECホットプレートADVANTEC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)安全装置過電流ブレーカーヒーターステンレスシーズ温度センサーK熱電対温度調節精度±7.5℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
サーメットチップソーさくら(鉄用) 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄用)高速電機(富士製砥)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷から5日以内出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。穴径(Φmm)25.4材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼10
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ TRUSCOベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) EクリップTRUSCO
7,598税込8,358
1台
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。使用荷重(t)0.331破断荷重(t)1.32ベルト色端末仕様ワンピース(トラックレール)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
ACヘッジトリマ用替刃 EARTH MANACヘッジトリマ用替刃EARTH MAN
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN ACヘッジトリマ350mm用替刃刈込み幅(mm)約350適合機種GHT-350Aアズワン品番64-4063-08
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)350入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.0nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーつばき高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM3x15 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
355税込391
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-35
部品(超硬シート) 三菱マテリアル部品(超硬シート)三菱マテリアル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から9日以内出荷