76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)


マグピック エンジニア 動画あり
エンジニアマグピック
エコ商品
軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。
吸着能力(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
179 税込197
当日出荷

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCOポリ袋 厚さ0.01mm
エコ商品
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。 厚さ(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄用)
エコ商品
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
エコ商品
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHz
エコ商品
備考GDS-3152/3154 タイプ減衰器×10 機能リードアウト対応:○ 周波数帯域(MHz)350 入力インピーダンス1MΩ/約12pF 最大入力電圧DC500 立ち上がり時間約1.0ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)10~30
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

富士製砥(高速電機)サーメットチップソーつばき
エコ商品
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

TRUSCOポリ袋 厚さ0.02mm
エコ商品
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
用途食品保存、小物の管理に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.02 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300枚)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)
エコ商品
用途扉用取手 材質ポリアミド[PA] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート ボディー:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10台)ほか
16,980 税込18,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプ-
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NC-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NC-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KHタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3522NA-HAタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】42.5【モーター部】35.4 寸法L(mm)【ギア】11 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)2.94 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NC-IGタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)19 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-IMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)19 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NC-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)- 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4 寸法L(mm)- 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連キーワード