圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4
トラスコ品番258-8285
質量(kg)0.1
最大流量0.2m3/min(ANR)
使用圧力0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
ポート数5
使用流体圧縮空気
ポート数5
使用流体圧縮空気
YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
ポート数5
使用流体圧縮空気
第5次水質総量規制「簡易な計測方法」適合。
簡単測定。前処理は、分解管にサンプル、専用の分解試薬を入れ、ヒータにセットするだけです。測定は、あらかじめ専用試薬の入った試薬チューブに、処理サンプルを入れて、振り混ぜ、測定器にセットするだけですみます。
必要なサンプル量はわずか5mL。全窒素、全りん、COD測定以外は2mL。
1000データのメモリー機能内蔵。
付属品ACアダプタ、チューブラック、プリンタ用紙×5巻、空容器×5個、測定部カバー、タイマー、取扱説明書
質量(kg)約1
電源充電式バッテリ、AC100(専用ACアダプタ)
測定範囲(mg/L)TN:0.2~10、COD:0.5~20、PO4:0.15~15、NO3:0.5~25、NO2:0.06~3.3、NH4:0.06~2.5、TP:0.05~5、PO4-P:0.05~5、NO3-N:0.1~5、NO2-N:0.02~1、NH4-N:0.05~2
温度範囲(℃)性能保証/20~30
測定方式フォトダイオード式吸光光度法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約164×93×250
機能測定項目の選択、測定モードの選択、測定結果印字、メモリーデータ表示
光源高輝度LED(波長:525、660nm)
プリンターサーマルプリンタ内蔵
表示器LCD
データメモリ1000データ(サンプル番号、項目、測定値、年月日時分)
動作温度範囲(℃)0~40
取扱い終了
関連キーワード