カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-81」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)

    テープ付OPP袋

    HEADS(ヘッズ)
    239税込263
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
    グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック TP-810(M)

    アドコート
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。 主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。 JIS Z 1535 に規定された試験に合格
    用途長期鉄鋼用材質75g防錆紙用中性クラフト質量(kg)10防錆可能年月10~14ヶ月ロール直径(mm)Φ135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光テープ つくし工房

    蛍光テープ

    つくし工房
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • 樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付 TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
    グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    4,198税込4,618
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • NK・NKK用ショルダーストラップ NSTP タカチ電機工業

    NK・NKK用ショルダーストラップ NSTP

    タカチ電機工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運びできるストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロンブラック質量(g)238ベルト長さ(mm)810~1170RoHS指令(10物質対応)対応
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    5,598税込6,158
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • 絶縁型突刺式プローブ フルーク(FLUKE)

    絶縁型突刺式プローブ

    フルーク(FLUKE)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    突刺しプローブ(4バナナ)
    コネクタ4バナナ・プラグ(メス)
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ
    499税込549
    1袋(100枚)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
  • トラベルコンバーター 日章工業

    トラベルコンバーター

    日章工業
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    用途携帯電話、スマートフォン、タブレット、シェーバー、各種ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCO

    グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
    仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴムストッパー4輪リング式ストッパー付(特許第6488227号)材質(車輪・金具)ゴム・スチールブレーキ種類フットブレーキ生産国日本特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 樹脂製運搬車グランカート用オプション TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート用オプション

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1組(2本)
    当日出荷
    材質スチール表面処理紛体塗装
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    内径(Φmm)5定格圧力(MPa)使用真空:0.1外径(Φmm)8使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 TRUSCO

    グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
    グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(小箱)

    日本ドライブイット
    24,980税込27,478
    1箱(500個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • TPタッチチューブ 千代田通商

    TPタッチチューブ

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    耐油性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-4754材質本体:ポリウレタンライトグリーン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)圧縮空気0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)空気-5~60RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)真空圧力-100
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ワークフィット ミーティングテーブル 三角型テーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ワークフィット ミーティングテーブル 三角型テーブル(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    66,980税込73,678
    1台
    22日以内出荷
    移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
    幅(mm)1400高さ(mm)720、下肢空間:652奥行(mm)700材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板:約150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ロボット部品 YA-1TCR81T00 TPハーネス パナソニックコネクト

    ロボット部品 YA-1TCR81T00 TPハーネス

    パナソニックコネクト
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ロボット部品 YA1TCR81T00 TPケーブル 10M パナソニックコネクト

    ロボット部品 YA1TCR81T00 TPケーブル 10M

    パナソニックコネクト
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • インテークマニホールドガスケット SUN

    インテークマニホールドガスケット

    SUN(25件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    純正相当番号MR507198
  • デジタル最高・最低温度計 三商

    デジタル最高・最低温度計

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
    外形寸法(mm)60×18.5×125電源単4乾電池1個測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70コード長さ(m)約3センサーサーミスタ精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)分解能(℃)0.1℃
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    48,275税込53,103
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTS

    セカンドスキン タンクプロテクション

    R&G RACING PRODUCTS
    6,998税込7,698
    1個
    62日以内出荷
    紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    2,320税込2,552
    1セット
    翌々日出荷
  • プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様SVHC:含有材質外装:金属、接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15使用温度範囲(℃)Max:85、Min:-25方式ロック:ねじ止め定格電流(A)10機能シールド:無本体高さ(mm)21.5ケーブル外径(Φmm)11.5フィンガープロテクトの有無本体長さ(mm)(ピッチ方向)21.5表面仕上げ外装:ニッケル本体幅(mm)(奥行き)34結線方法半田付け挿抜回数2000最大接触抵抗(mΩ)2
  • CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ サンドビック

    CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付 興研

    防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付

    興研
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷
    スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース
    仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.97%以上)質量(g)753以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)135以下フィルターBRD-82電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP81号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)

    CKD
    42,888税込47,177
    1個
    6日以内出荷から39日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)

    CKD
    41,125税込45,238
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)

    CKD
    47,650税込52,415
    1個
    8日以内出荷から39日以内出荷