599件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:100×40 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 寸法(Φmm)モーター部:35.4 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:29.2 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-58A
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-26
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-26
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ125
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)160 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 配光角度(°)61 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型 材質コーン:樹脂(黒色鏡面) カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サンコー(三甲)パレット TP-100134R4
RoHS
材質PP 質量(kg)13 ライトブルー 外寸(mm)1340×1000×98 動荷重(kg)500 静荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーターセット
RoHS
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型 幅(mm)120 高さ(mm)120 種類ACファン 定格電圧(V)100/200(50/60Hz) 主材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,488 税込7,137
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-68A
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-41A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-58A
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)19 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)12 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)