49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP 有効内寸(mm)290×122×80 外寸(mm)335×168×103 内寸(mm)300×132×90 圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし 2018年トラスコ掲載ページ8 0741 コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
主な用途表示・安全用 特性耐久
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニ大型堀込引手
RoHS
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
用途空調冷熱、車両など 材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC) 寸法(mm)図面通り 仕上生地(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット型の網目が細かい梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。 異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 厚さ(mm)7
1袋(10枚)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4モード+テクス用ネジ専用モード 「ピタッ」と止まり締付けすぎないからネジ頭を痛めず仕上り安定。 クラッチ9段+高速・低速で18段階のトルク設定。 「強弱」「トルク設定」「打撃力」をサッとワンタッチ設定。
充電時間(分)55
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100 最高使用圧力(MPa)1.1(20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐薬品、耐候
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(6個)
355 税込391
翌日出荷

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
1袋(100枚)ほか
509 税込560
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 最高使用圧力(MPa)1.1 材質FEP 使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
2,598 税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
2,598 税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
2,598 税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
2,598 税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
長さ(m)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
2,598 税込2,858
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
929 税込1,022
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10000個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)




内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP タイプボックス:TP規格 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


シャンク形状六角軸 適合機種振動ドリル 材質超硬 シャンク径(Φmm)6.35 適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途木工キリ専用 適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1箱(10回分)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Juniper製CTP-SFP-1GE-LX との100%互換性を保証。StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷