カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「tp02f」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルクランプ 横押し型 スーパーツールトグルクランプ 横押し型スーパーツール(5件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
プレート 2 1TP-1112F-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 2 1TP-1112F-00YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
パネル 2 4TP-2172F-00 YAMAHA(ヤマハ)パネル 2 4TP-2172F-00YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
CO2サクゲンコンテナTP3422F 積水テクノ成型CO2サクゲンコンテナTP3422F積水テクノ成型
25,980税込28,578
1セット(5個)
4日以内出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号24 118 009
CO2サクゲンコンテナ TP3422F 積水テクノ成型CO2サクゲンコンテナ TP3422F積水テクノ成型
25,980税込28,578
1セット(5個)
4日以内出荷
エコグレーエコマーク認定認定エコマーク認定番号24 118 009
CO2サクゲンコンテナ TP-331F 積水テクノ成型CO2サクゲンコンテナ TP-331F積水テクノ成型
24,980税込27,478
1セット(10個)
4日以内出荷
エコマーク認定認定エコマーク認定番号24 118 009
リフト用パッド OHNO(大野ゴム工業)リフト用パッドOHNO(大野ゴム工業)(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
ボルト・ナット(ゴムヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)スーパーツール
399税込439
1セット
当日出荷
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類電磁開閉器
ファンモーター 摂津金属工業ファンモーター摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120
マシンバイスシリーズ部品 ガイドブロック ナベヤマシンバイスシリーズ部品 ガイドブロックナベヤ
4,198税込4,618
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法F(mm)7寸法G(mm)11適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツールボルト・ナット(スイベルヘッド付)スーパーツール
589税込648
1個
当日出荷
用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65外形寸法(mm)225×170仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
60,413税込66,454
1個
当日出荷から39日以内出荷
スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
ファンモーターセット 摂津金属工業ファンモーターセット摂津金属工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
温度設定範囲(℃)250~450電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式
ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40 セコ・ツールズ・ジャパンISO 旋削 インサート SCMT12・TP40セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ) KITZ(キッツ)マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途湿式配管材質(カバー)S25C材質(ボディ)FCD-S最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
パニックロック スチール Dom Metaluxパニックロック スチールDom Metalux
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Unitecnic リムロックタッチバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。ラッカー仕上げのバーですスチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー840 mm バー1 点ロックダブルドアに対応
仕様●材質:スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5076アズワン品番65-7917-87
ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 水仕様タイプPISCO(ピスコ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 水仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)CKD
53,238税込58,562
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
52,438税込57,682
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)  TP40 セコ・ツールズ・ジャパン旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP40セコ・ツールズ・ジャパン
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
トラスコ品番526-4484寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプ PISCO(ピスコ)ロータリジョイントSUS304 エルボ 空気仕様タイプPISCO(ピスコ)
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7許容回転数(min-1[r.p.m])500使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
消防認定品 ダクタイル鉄製 分岐管取付器マジックジョイント KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 分岐管取付器マジックジョイントKITZ(キッツ)
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
仕様KITZ,マジックジョイント、2.0、圧力検査 : 消防検査材質(本体)FCD-S