曜日別特売

消防認定品 ダクタイル鉄製 分岐管取付器マジックジョイント

消防認定品 ダクタイル鉄製 分岐管取付器マジックジョイント - KITZ(キッツ)
仕様
KITZ,マジックジョイント、2.0、圧力検査 : 消防検査
材質(本体)
FCD-S
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
口径(A)
各種認証
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75004365(F)TP(1)21/265消防設備(認定) 65 mm (21/2 inch)
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75004381(F)TP(2)11/240消防設備(認定) 40-80 mm (11/2-3 inch)
¥60,000
¥53,980
¥59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75004390(F)TP(2)380消防設備(認定) 40-80 mm (11/2-3 inch)
¥159,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする