カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本パワーファスニング(5)
- 椿本チエイン(2)
- 三木精機(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- TRUSCO(1)
- 山金工業(1)
- ユニカ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- 神王工業(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
「tp127」の検索結果

軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル
山金工業(8件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様折りタタミタイプ 固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200色(脚部)アイボリー
タップスター
日本パワーファスニング¥2,698税込¥2,9681パック(8本)当日出荷材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)質量(g)494下穴径(Φmm)11埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)17.4ねじの呼びM12
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
タップスター スチール バケツセット
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
プラトップチェーン TTP形(直線搬送用)
椿本チエイン¥549~税込¥604~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1
セカンドスキン タンクプロテクション
R&G RACING PRODUCTS¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。