10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB) 商品タイプ油膜落とし
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



用途トグルクランプ用部品 仕様スイベル部の首振角度は7°です。 材質構造用圧延鋼 傾斜角度(°)7
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類直流負荷開閉用リレー 質量(g)約92 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2 適合ソケット8GB、TP38S、TP38X 機械的耐久性500万回以上 最小適合負荷DC24V、20mA 接点材質 動作時間(ms)20以下 接点機構1接点 最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms) 復帰時間(ms)20以下 接点最大許容電流(A)6 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類アナンシェータリレー 質量(g)約106 取付方式プラグイン 使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと) 電圧許容変動定格電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上 耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm 機械的耐久性5000万回以上 最小適合負荷DC5V、1mA 許容相対湿度(%)95以下 動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下 定格通電電流(A)3 復帰時間(ms)25以下 耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 周波数許容範囲(%)95~105
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ビルディングアンカー
全長(mm)40 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)13 ドリル径(Φmm)12.5 外径(Φmm)12 寸法(Φ×mm)3/8×40 最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
1パック(30個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格8.5X14XT0.5 図解NoGS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS25S ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.39、GS251S ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.38、GS20EM ポンプ クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38
1セット(5個)
259 税込285
7日以内出荷

アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3820TP●サイズ(hex×sq):38×20mm●外径(mm):50●全長(mm):75●差込角:3/4"●サイズ(mm):S1/38、S2/20、D1/55、D2/50、H/14、L/75、l/50●重量(g):850●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-76
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
規格8X10X5.3 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 図解NoAS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS251S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS25S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS20EM ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37
1セット(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷