カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tp50b」の検索結果

テストポンプTP50B用ギアポンプ
アサダ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷仕様付属のホース、金具も含めた一体部品トラスコ品番855-0349質量(g)480アズワン品番64-6753-04
空気圧シリンダ 10Z-3TP50B
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
電動&手動テストポンプ
アサダ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。スピーディーにラクラク作業。エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。大容量タンクで、作業性バツグン。見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビットトラスコ品番338-1790質量(kg)5.5タンク容量(L)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2材質(タンク)樹脂吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回
軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim
住まいスタイル¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷手にした瞬間、思わず「軽い!」毎日持ち歩いてもストレスフリーな超軽量折りたたみ晴雨兼用傘。コンパクトな折り畳み傘です。用途急な雨でも安心の撥水力が特徴です。材質かさ生地:ポリエステル100% / 骨:カーボンファイバー仕上UVカット・多層コーティング骨数(本)5
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止○
グリーンフィールド ガンコピン
グリーンフィールド¥9,998~税込¥10,998~1セット(50セット)翌々日出荷から4日以内出荷プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
(POP1)クリアーベース50&カード差し B CB50TP10-M6
POP1¥789税込¥8681セット(5個)8日以内出荷すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。材質ポリカーボネイト樹脂/ポリスチレン寸法(幅W×高さH)(mm)27×140寸法(Φmm)円:50適合厚さ(mm)カード差し:挟める厚み0.4まで
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10本)当日出荷から8日以内出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭![テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707156-251222-02.jpg)
テープLEDコントローラ(RGB用)
GB[制御機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応電源電圧(V)DC12発光色16色、輝度調整可プログラム仕様4パターン、速度調整可
カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1セット(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP
DCギアドモータ TP-3452B-KWタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641B-KWタイプ
スリーピース¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ
スリーピース¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641B-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ
スリーピース¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452B-CEタイプ
スリーピース¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452B-KJタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452B-CMタイプ
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KWRタイプ
スリーピース¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3442B-KJタイプ
スリーピース¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ
スリーピース¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-KHタイプ
スリーピース¥5,098税込¥5,6081個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-KJタイプ
スリーピース¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-KWタイプ
スリーピース¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-KWRタイプ
スリーピース¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
空気圧シリンダ 10Z-3TP63B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
LEDテーパーリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷から31日以内出荷低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適な照明です。用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。













![テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707156-251222-02.jpg)