カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 保管用品(7)
  • 作業服(6)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpc-l」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不織布使い捨て保護服 TRUSCO

    不織布使い捨て保護服

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなしブルー引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
  • 使い捨て保護服 TRUSCO

    使い捨て保護服

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工全長(mm)300切刃長さ(mm)12.9適合チップひし形80°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
  • T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 旋削    ISO標準ホルダー S型 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー S型

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
    寸法LF(mm)300
  • 旋削 ISO標準ホルダー A・PCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー A・PCLNR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
    トラスコ品番434-4335寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
  • ロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/L イスカル

    ロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/L

    イスカル
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    レバーロック式です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISO標準ホルダー S・PCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー S・PCLNR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    P型クランプ、鋼製内径ホルダです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径用ホルダ S-PCLNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ S-PCLNR/L

    タンガロイ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク鋼シャンク
  • キャッスルテープ KIYOHARA(清原)

    キャッスルテープ

    KIYOHARA(清原)
    339税込373
    1本
    6日以内出荷
    厚みをもたせたグログランテープにサテンのラインをミックスして織りあげた、お姫様が住んでいるお城のような上品で可愛らしいキャッスルテープです。
    用途入数:90cmカット1本(レッスンバッグ1点が作れる用尺分です。)材質ポリエステル幅(mm)約25長さ(cm)約90
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
  • 不織布使い捨て保護服 TRUSCO

    不織布使い捨て保護服

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1箱(40着)
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなしホワイトタイプ使い捨て用フード付つなぎ服引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
  • ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-PCLNR/L イスカル

    ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-PCLNR/L

    イスカル
    51,980税込57,178
    1本
    6日以内出荷
    レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/L イスカル

    ロジック4ターン ホルダー A-PCLXR/L

    イスカル
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷
    レバーロック式です。旋削加工用。
  • Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    32,980税込36,278
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
    シールドU/UTPケーブル
  • 内径用ホルダ A-PCLNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A-PCLNR/L

    タンガロイ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンク
  • AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ AVX

    AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ

    AVX
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • iPhone17 TPUケース ラスタバナナ

    iPhone17 TPUケース

    ラスタバナナ
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 TPUケース
    クリア質量(g)23.2梱包内容ケース×1
  • 電話交換機用ケーブルGH-FTPC 富士電線工業

    電話交換機用ケーブルGH-FTPC

    富士電線工業
    2,798税込3,078
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    1Gbps伝送に対応できます。8の字巻きの為、ケーブルを引出す時のモツレ等がなくなり、配線作業がアップします。レングスマークを印字していますので、布設長や残量がわかりやすく、大変便利です。
    最小曲げ半径(mm)92耐熱性[耐付加熱性][耐低温着火性]表面にひび割れを生じないこと、[耐加熱性](伸び)加熱前の80%以上/(引張強さ)加熱前の85%以上、[耐熱変形性](シース)(絶縁体)厚さの減少率50%以下素線径(mm)編組:0.12引張強度(MPa)10以上度数編組:約70%色(絶縁体)ドットマーク識別仕上外径(mm)11.4±0.55絶縁体標準厚さ(mm)0.5シース標準厚さ(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)平均0.45、最小0.4絶縁抵抗(MΩ/km)(常温)5以上、(加熱)0.01以上シース厚(mm)平均0.72、最小0.56シース色導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9燃焼性60秒以内に自然に消えること導体抵抗(Ω/km)37.8耐電圧(V)3000×0.15秒(スパーク)伸び100%以上
  • SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途中径一般用。勝手左[L]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
  • iPhone17 TPUケース 薄型 ラスタバナナ

    iPhone17 TPUケース 薄型

    ラスタバナナ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 TPUケース 薄型
    クリア質量(g)16梱包内容ケース×1
  • iP17e/16e my.DECOR inside ラスタバナナ

    iP17e/16e my.DECOR inside

    ラスタバナナ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    本製品はウェーブフレーム付きTPU背面ケースです。滑りにくく、しなやかなTPU素材で端末を衝撃から保護します。やわらかい素材を使用しているため着脱が簡単です。チャーム等を取り付けることが可能なストラップホール付き。
    付属品ケース×1クリア質量(g)30
  • iP17e/16e TPUケース ラスタバナナ

    iP17e/16e TPUケース

    ラスタバナナ
    1,082税込1,190
    1個
    6日以内出荷
    本製品は柔らかい素材のTPU背面ケースです。滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を護ります。柔らかい素材を使用しているため、着脱が簡単です。ケースをつけた状態でワイヤレス充電器による充電が可能です。
    付属品ケース×1クリア質量(g)26
  • iP17e/16e TPUケース 薄型 ラスタバナナ

    iP17e/16e TPUケース 薄型

    ラスタバナナ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    本製品は端末本来の使用感に近い極薄設計のTPU背面ケースです。滑りにくくしなやかな耐衝撃性のあるTPU素材で、側面と背面をしっかりカバーし優しく端末を守ります。
    付属品ケース×1クリア質量(g)17
  • 内径ボーリングバー A-PCLN 95° ケナメタル

    内径ボーリングバー A-PCLN 95°

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    内径ボーリングバー。A-PCLN95°用。スチールシャンク
    切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)
  • iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock

    iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア 着脱簡単 衝撃吸収

    Smart Stock
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    【外装:OPP袋】透明で滑りにくいTPU素材/柔軟性があり着脱が簡単/タッチペンの紛失を防ぐ収納ポケットつき/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/Magic Keyboard Folio非対応
    材質TPUクリア本体質量(g)126.6対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×11.5×253
  • iPhone 16 Plus用 TPUケース ラスタバナナ

    iPhone 16 Plus用 TPUケース

    ラスタバナナ
    1,155税込1,271
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16 Plus用 TPUケース
    クリア
  • iPhone 16用 TPUケース ラスタバナナ

    iPhone 16用 TPUケース

    ラスタバナナ
    1,064税込1,170
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16用 TPUケース
    クリア
  • iPhone 16用 TPUケース inside ラスタバナナ

    iPhone 16用 TPUケース inside

    ラスタバナナ
    1,810税込1,991
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16用 TPUケース inside
    クリアラメ
  • A-PCLNボーリングバー スクリュークランプ ワルター

    A-PCLNボーリングバー スクリュークランプ

    ワルター
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    内径加工用旋削ホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN用ツイストペアケーブル 富士電線工業

    LAN用ツイストペアケーブル

    富士電線工業
    3,398税込3,738
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    用途溶接機二次側回路用外径(Φmm)導体より約7.1材質(シース)耐燃性架橋ポリエチレンゴムテープ厚さ(mm)約0.1JIS規格JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160±0.008シース厚(mm)平均値2.16以上、標準値2.4、最小値1.92以上シース色導体(素線数/素線径)7/7/22/0.16定格温度(℃)105仕上外径(Φmm)12.1±0.48導体抵抗(Ω/km)0.844
  • ボーリングバー レバークランプ A... ワルター

    ボーリングバー レバークランプ A...

    ワルター
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番411-8648RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone 16 Pro用 TPUケース ラスタバナナ

    iPhone 16 Pro用 TPUケース

    ラスタバナナ
    1,064税込1,170
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16 Pro用 TPUケース
    クリア
  • タフパック KYORAKU(キョーラク)

    タフパック

    KYORAKU(キョーラク)
    89,980税込98,978
    1枚
    22日以内出荷
    大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。
    用途大型荷物の輸送、保管に。材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP間口(mm)1130外寸法・幅(mm)1130最大静荷重N(kg)1000最大動荷重(kg)500スタッキング有効内寸法・幅(mm)1058折り畳み可否
  • パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO

    パーツケース(可動仕切タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
    材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
  • パーツケース(固定仕切タイプ) TRUSCO

    パーツケース(固定仕切タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
    材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
  • パーツケース(仕切付タイプ) TRUSCO

    パーツケース(仕切付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)60奥行(mm)120仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
  • 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO

    不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1着ほか
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86