8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 クリア タイプポケットタイプ 仕切りなし
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途チップブレーカ 主な用途チップブレーカ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 4818長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mmシールド = Y許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = WE-TPCコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 45MHz最小動作温度 = -40℃WE-TPCシリーズ4.8 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲: Ω40 → +125 ℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
7日以内出荷

物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
焦点距離(mm)72.6(設計値) マウントCマウント 付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと) 波長(nm)400~700 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1個
78,980 税込86,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード