17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1袋(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプワイド
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル 材質コバルトハイス 刃数2枚刃
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。 頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。 点字付き分別表示シール(1枚)付です。
材質PET 形状角型 質量(kg)1.85 種類分別用 容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770 色(本体)透明 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質SKH56 刃数2枚刃 刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)タップ&ドリル
タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
材質HSS鋼 適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 有効内寸(mm)W609×D609 耐荷重(kg)200 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)アセテート樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
51,880 税込57,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。 台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。 単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
ニューホワイト 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4 仕様【排水口位置】中央(C) トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
55,980 税込61,578
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。 材質ハイス(HSS4341) 軸径(Φmm)6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M6) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M6 材質HSS鋼 ピッチ(mm)1 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)60 質量(g)10 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:800、アルミ:950、プラスチック:950 適合被削材厚(mm)6以下
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源スイッチの種類 = ローサイド電源スイッチスイッチオン抵抗 = 1.4Ω出力数 = 8電圧 = 40Vパワーレーティング = 0.8W実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24寸法 = 13.5 x 6 x 1.5mm長さ = 13.5mm幅 = 6mm高さ = 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃インテリジェント電源デバイス(IPD)、東芝. TPD1030F: 2-in-1ローサイドスイッチ TPD2005F: 8チャンネルハイサイドスイッチアレイ TPD2007F: 8チャンネルローサイドスイッチアレイ モータ、ソレノイド、及びランプドライバ用のスイッチング機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷