カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 作業服(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpe100」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    3,898税込4,288
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,6.3V dc,B2,6TPE100MPB Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,6.3V dc,B2,6TPE100MPB

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,8V dc,B2,8TPE100MAZB Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,8V dc,B2,8TPE100MAZB

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)8dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量100μF漏れ電流(μA)80RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)85
  • 使い捨てエラストマー手袋 内エンボス TRUSCO

    使い捨てエラストマー手袋 内エンボス

    TRUSCO
    159税込175
    1箱(100枚)
    当日出荷
    エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。
    用途清掃・サービス業、食品・水産加工業材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plus モデル

    三木プーリ
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-100-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-100-NH

    三木プーリ
    94,590税込104,049
    1個
    3日以内出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)5.51シリーズETP-E Plus寸法d(mm)100許容トルク(N・m)17000締付トルク(N・m)21.00×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)9700許容スラスト力(N)280000
  • タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 3000個入

    Panasonic(パナソニック)
    459,800税込505,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-59
  • タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-21
  • タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】 福泉工業

    TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】

    福泉工業
    599税込659
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ストレッチタイプ。食品衛生法適合。パウダーフリー。左右兼用。柔らかくしなやかさがあります。フィット感が良く、ニトリル・プラスチック手袋の装用感に近いです。装着したままで液晶パネルの操作もできます。
    材質熱可塑性エラストマー(TPE)クリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能タッチパネル対応粉有無粉なし
  • タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc B2 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
  • フィットTPE手袋 100枚入 アーテック[学校教材・教育玩具]

    フィットTPE手袋 100枚入

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    750税込825
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    TPE製でよく伸び強度が高い。・細かな作業が可能・リサイクル可能で環境にやさしい素材・手荒れの心配のないパウダーフリー・ティッシュケース型でとりだしやすい 食品衛生法 適合。材質:TPE。サイズ:全長:約265mm 、中指の長さ:約82mm、、手首幅:約115mm。セット内容:100枚入り
    用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。全長(cm)26.8材質TPE半透明厚さ(mm)0.04規格食品衛生検査適合品機能防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100形態包装:化粧箱
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]

    TOYOX(トヨックス)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
    用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紳士防寒セーフティロングブーツ オレンジ 滑り止め付 HotLaccu

    紳士防寒セーフティロングブーツ オレンジ 滑り止め付

    HotLaccu(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷
    樹脂先芯で軽い!裏地はあったかボア素材で滑り止めも付いた防寒EVAブーツ。JIS T8101 L種 相当品。
    用途積雪量の多い地域での作業等に。材質本体:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口部:ポリ塩化ビニール100%、ソール:熱可塑性樹脂(TPE)形状ハイカットオレンジ質量(g)930機能防寒、軽量、耐滑性対象男性用材質(先芯)合成樹脂(EVA)靴タイプブーツ
  • カッターナイフL PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフL

    PLUS(プラス)[文具]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。本体に替刃2枚を収納できます。間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。
    材質(刃)ホワイト×ブルー仕様刃のロックオート付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)サイズL外形寸法(mm)W172×D42×H20台紙W81×H205mmグリーン購入法適合
  • ハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オス StarTech.com

    ハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オス

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイパフォーマンス:HDMI 2.0ケーブル。イーサネット、4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、HDR10、サンプリングレート1536Hzの32チャネルマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)対応。注意:このケーブルは単方向仕様で、機器接続時に「Source(出力元)」、および「Display(出力先)」のラベル表示をご確認ください。アクティブ回路:イコライザ-内蔵でバスパワーのアクティブ増幅により、映像信号をブースト。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースに対応する長尺HDMIモニターケーブル。高耐久性:長期の使用に耐えるTPE被覆材とストレインリリーフを備えた100%銅ケーブル(28AWG)。頻繁な屈曲からのストレスを吸収しケーブルの芯線を保護。ハロゲンフリー、無毒のTPEを使用。RoHS指令に準拠し環境保全に配慮。高品質設計:金めっきコネクター、アルミマイラーホイルと銅編組による優れたEMIシールドにより、安定した4K60Hzの長距離伝送を実現。オフィス、会議室、教室などでの使用に最適なハイスピードHDMIディスプレイケーブル
    仕様【アクティブ・パッシブアダプタ】アクティブAWG28コネクタHDMI (オス) - HDMI (オス)ケーブル外径(Φmm)7.5シールド2重シールド (編組+アルミ箔)保管温度範囲(℃)0~50メッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ビデオ仕様HDMI 2.0導体数19被覆材熱可塑性エラストマー使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI (32chオーディオ)
  • TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多)

    TPE踏貫き防止セーフティブーツ

    KITA(喜多)
    3,698税込4,068
    1足
    3日以内出荷
    ・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)。・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)。・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
    材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプブーツ
  • カッターナイフS PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフS

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。本体に替刃2枚を収納できます。間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。
    材質(刃)ホワイト×ブルー仕様刃のロックオート付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)サイズS外形寸法(mm)W148×D31×H17台紙W60×H200mmグリーン購入法適合
  • 高耐久で軽いカバー付き長靴 HEIGI

    高耐久で軽いカバー付き長靴

    HEIGI(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    屈曲試験100万回クリア、高耐久で軽く柔らかいTPE素材の長靴。胴体と底に継ぎ目のない一体成型で水漏れしにくい。反射材付き履き口カバー。
    用途農業・ガーデニング・洗車などの一般軽作業、レジャー・アウトドア・通学・通勤仕様EVAインソール入り/フード付き/反射材付き/脱ぎやすいかかと部キック付きグレー/レッド材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE標準質量(g/片足)580
  • Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワン

    Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ

    アズワン
    16,632税込18,295
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
  • 滑り止めバスマット ナビス(アズワン)

    滑り止めバスマット

    ナビス(アズワン)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    裏面に吸盤がついており、しっかり吸着できます。 水抜き穴付きです。
    仕様●縦×横×厚み(mm):380×700×7●色:ブルー●材質:TPE(熱可塑性エラストマー)●耐熱温度:100℃●重量:約0.7kg●※本製品は保管環境によって製品に含まれる成分が溶出する場合があります。●※溶出が見られる場合には、使用前にお湯等で洗い流していただき、ぬめりのない状態でご使用を開始してください。●※成分は肌についても害のないものです。アズワン品番8-585-01
  • ギガビットPoE+エクステンダー TRENDnet

    ギガビットPoE+エクステンダー

    TRENDnet
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    TPE-E110は、1つのPoE+接続をさらに100m延長し、リモートPoE/PoE+デバイスの設置を可能にします。
    仕様●ギガビットPoE/PoE+ INポート:1●ギガビットPoE/PoE+ OUTポート:1●オプション電源ポート●最大5台のデイジーチェーン接続●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、別売り電源用ポート×1電源PoE・ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×75×26最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
  • [+] ブレイクビスドライバー エスコ

    [+] ブレイクビスドライバー

    エスコ
    685税込754
    1本
    翌日出荷
    マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
    商品構成単品
  • [-] ブレイクビスドライバー エスコ

    [-] ブレイクビスドライバー

    エスコ
    685税込754
    1本
    翌日出荷
    マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
    仕様●サイズ(mm):(-)6×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE商品構成単品
  • 【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352 testo(テストー)

    【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352

    testo(テストー)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
  • 【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 0563 7352 testo(テストー)

    【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 0563 7352

    testo(テストー)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!。3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
  • TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 KITA(喜多)

    TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈

    KITA(喜多)
    3,398税込3,738
    1足
    3日以内出荷
    ・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティショートブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)。・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」、「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験クリア)。・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
    材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE機能踏貫き防止 / 制菌・消臭インソール足幅3E材質(先芯)鋼先芯
  • 運搬車 (60/90ピンク) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (60/90ピンク)

    DANNO(ダンノ)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)9~11ピンクサイズ(cm)幅63.5×長さ95×高さ16耐荷重(kg)約150生産国日本
  • 運搬車 (90/90ブルー) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/90ブルー)

    DANNO(ダンノ)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)12~15ブルーサイズ(cm)幅95×長さ94×高さ16耐荷重(kg)約180生産国日本
  • 運搬車 (90/180ピンク) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/180ピンク)

    DANNO(ダンノ)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27ピンクサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
  • Wゲルクッション ハネナイト ネイビー コジット

    Wゲルクッション ハネナイト ネイビー

    コジット
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    Wハニカムゲルで。水に浮いたような座り心地。長時間座っても。お尻が痛くなりにくい。
    材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー) カバー:ポリエステル100%高さ(mm)40質量(g)1140縦(mm)370横(mm)400
  • 運搬車 (90/90ピンク) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/90ピンク)

    DANNO(ダンノ)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)12~15ピンクサイズ(cm)幅95×長さ94×高さ16耐荷重(kg)約180生産国日本
  • 運搬車 (60/90ブルー) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (60/90ブルー)

    DANNO(ダンノ)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)9~11ブルーサイズ(cm)幅63.5×長さ95×高さ16耐荷重(kg)約150生産国日本
  • 運搬車 (90/180ブルー) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/180ブルー)

    DANNO(ダンノ)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27ブルーサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
  • Seethru 耐衝撃クリアケース iPhone 17e/16e用 Holdit

    Seethru 耐衝撃クリアケース iPhone 17e/16e用

    Holdit
    3,345税込3,680
    1個
    7日以内出荷
    北欧スウェーデン発「Holdit」の耐衝撃クリアケース。TPEバンパーエッジが衝撃を吸収し、スマホをしっかり保護。100%リサイクルTPU素材を採用し、環境にも優しい設計。クリアデザインでカスタマイズも楽しめ、ワイヤレス充電にも対応。
    対応機種iPhone 17e/16e