運搬車 (60/90ピンク)
学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
- 材質
- 本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE
- 質量(kg)
- 9~11
- 色
- ピンク
- サイズ(cm)
- 幅63.5×長さ95×高さ16
- 耐荷重(kg)
- 約150
- 生産国
- 日本
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,300/税込¥4,730 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ






























