曜日別特売

運搬車 (60/90ブルー)

運搬車 (60/90ブルー) - DANNO(ダンノ)

学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)

材質
本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE
質量(kg)
9~11
色
ブルー
サイズ(cm)
幅63.5×長さ95×高さ16
耐荷重(kg)
約150
生産国
日本
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83003150D492
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,800/税込¥4,180
北海道地方数量1につき¥4,300/税込¥4,730
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする