カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 作業服(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpe100」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    3,898税込4,288
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
  • 使い捨てエラストマー手袋 内エンボス TRUSCO

    使い捨てエラストマー手袋 内エンボス

    TRUSCO
    159税込175
    1箱(100枚)
    当日出荷
    エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。
    用途清掃・サービス業、食品・水産加工業材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】 福泉工業

    TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】

    福泉工業
    599税込659
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ストレッチタイプ。食品衛生法適合。パウダーフリー。左右兼用。柔らかくしなやかさがあります。フィット感が良く、ニトリル・プラスチック手袋の装用感に近いです。装着したままで液晶パネルの操作もできます。
    材質熱可塑性エラストマー(TPE)クリア入数(枚)100規格食品衛生法適合機能タッチパネル対応粉有無粉なし
  • フィットTPE手袋 100枚入 アーテック[学校教材・教育玩具]

    フィットTPE手袋 100枚入

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    750税込825
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    TPE製でよく伸び強度が高い。・細かな作業が可能・リサイクル可能で環境にやさしい素材・手荒れの心配のないパウダーフリー・ティッシュケース型でとりだしやすい 食品衛生法 適合。材質:TPE。サイズ:全長:約265mm 、中指の長さ:約82mm、、手首幅:約115mm。セット内容:100枚入り
    用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。全長(cm)26.8材質TPE半透明厚さ(mm)0.04規格食品衛生検査適合品機能防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100形態包装:化粧箱
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]

    TOYOX(トヨックス)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
    用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紳士防寒セーフティロングブーツ オレンジ 滑り止め付 HotLaccu

    紳士防寒セーフティロングブーツ オレンジ 滑り止め付

    HotLaccu(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷
    樹脂先芯で軽い!裏地はあったかボア素材で滑り止めも付いた防寒EVAブーツ。JIS T8101 L種 相当品。
    用途積雪量の多い地域での作業等に。材質本体:合成樹脂(EVA)、ボア:ポリエステル100%、履き口部:ポリ塩化ビニール100%、ソール:熱可塑性樹脂(TPE)形状ハイカットオレンジ質量(g)930機能防寒、軽量、耐滑性対象男性用材質(先芯)合成樹脂(EVA)靴タイプブーツ
  • カッターナイフL PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフL

    PLUS(プラス)[文具]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。本体に替刃2枚を収納できます。間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。
    材質(刃)ホワイト×ブルー仕様刃のロックオート付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)サイズL外形寸法(mm)W172×D42×H20台紙W81×H205mmグリーン購入法適合
  • ハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オス StarTech.com

    ハイスピードHDMI 2.0ケーブル/アクティブ/4K60Hz/イーサネット対応/高耐久性/アラミド繊維使用/オス - オス

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイパフォーマンス:HDMI 2.0ケーブル。イーサネット、4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、HDR10、サンプリングレート1536Hzの32チャネルマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)対応。注意:このケーブルは単方向仕様で、機器接続時に「Source(出力元)」、および「Display(出力先)」のラベル表示をご確認ください。アクティブ回路:イコライザ-内蔵でバスパワーのアクティブ増幅により、映像信号をブースト。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースに対応する長尺HDMIモニターケーブル。高耐久性:長期の使用に耐えるTPE被覆材とストレインリリーフを備えた100%銅ケーブル(28AWG)。頻繁な屈曲からのストレスを吸収しケーブルの芯線を保護。ハロゲンフリー、無毒のTPEを使用。RoHS指令に準拠し環境保全に配慮。高品質設計:金めっきコネクター、アルミマイラーホイルと銅編組による優れたEMIシールドにより、安定した4K60Hzの長距離伝送を実現。オフィス、会議室、教室などでの使用に最適なハイスピードHDMIディスプレイケーブル
    仕様【アクティブ・パッシブアダプタ】アクティブAWG28コネクタHDMI (オス) - HDMI (オス)ケーブル外径(Φmm)7.5シールド2重シールド (編組+アルミ箔)保管温度範囲(℃)0~50メッキゴールドRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ビデオ仕様HDMI 2.0導体数19被覆材熱可塑性エラストマー使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI (32chオーディオ)
  • TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多)

    TPE踏貫き防止セーフティブーツ

    KITA(喜多)
    3,698税込4,068
    1足
    3日以内出荷
    ・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)。・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)。・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
    材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプブーツ
  • カッターナイフS PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフS

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。本体に替刃2枚を収納できます。間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。
    材質(刃)ホワイト×ブルー仕様刃のロックオート付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)サイズS外形寸法(mm)W148×D31×H17台紙W60×H200mmグリーン購入法適合
  • 高耐久で軽いカバー付き長靴 HEIGI

    高耐久で軽いカバー付き長靴

    HEIGI(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    6日以内出荷
    屈曲試験100万回クリア、高耐久で軽く柔らかいTPE素材の長靴。胴体と底に継ぎ目のない一体成型で水漏れしにくい。反射材付き履き口カバー。
    用途農業・ガーデニング・洗車などの一般軽作業、レジャー・アウトドア・通学・通勤仕様EVAインソール入り/フード付き/反射材付き/脱ぎやすいかかと部キック付きグレー/レッド材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE標準質量(g/片足)580
  • ギガビットPoE+エクステンダー TRENDnet

    ギガビットPoE+エクステンダー

    TRENDnet
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    TPE-E110は、1つのPoE+接続をさらに100m延長し、リモートPoE/PoE+デバイスの設置を可能にします。
    仕様●ギガビットPoE/PoE+ INポート:1●ギガビットPoE/PoE+ OUTポート:1●オプション電源ポート●最大5台のデイジーチェーン接続●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、別売り電源用ポート×1電源PoE・ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×75×26最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
  • TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 KITA(喜多)

    TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈

    KITA(喜多)
    3,398税込3,738
    1足
    3日以内出荷
    ・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティショートブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)。・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」、「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験クリア)。・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
    材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE機能踏貫き防止 / 制菌・消臭インソール足幅3E材質(先芯)鋼先芯
  • 運搬車 (60/90ピンク) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (60/90ピンク)

    DANNO(ダンノ)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)9~11ピンクサイズ(cm)幅63.5×長さ95×高さ16耐荷重(kg)約150生産国日本
  • 運搬車 (90/90ブルー) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/90ブルー)

    DANNO(ダンノ)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)12~15ブルーサイズ(cm)幅95×長さ94×高さ16耐荷重(kg)約180生産国日本
  • 運搬車 (90/180ピンク) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/180ピンク)

    DANNO(ダンノ)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27ピンクサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
  • Wゲルクッション ハネナイト ネイビー コジット

    Wゲルクッション ハネナイト ネイビー

    コジット
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    Wハニカムゲルで。水に浮いたような座り心地。長時間座っても。お尻が痛くなりにくい。
    材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー) カバー:ポリエステル100%高さ(mm)40質量(g)1140縦(mm)370横(mm)400
  • 運搬車 (90/90ピンク) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/90ピンク)

    DANNO(ダンノ)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)12~15ピンクサイズ(cm)幅95×長さ94×高さ16耐荷重(kg)約180生産国日本
  • 運搬車 (60/90ブルー) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (60/90ブルー)

    DANNO(ダンノ)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)9~11ブルーサイズ(cm)幅63.5×長さ95×高さ16耐荷重(kg)約150生産国日本
  • 運搬車 (90/180ブルー) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/180ブルー)

    DANNO(ダンノ)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27ブルーサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
  • Seethru 耐衝撃クリアケース iPhone 17e/16e用 Holdit

    Seethru 耐衝撃クリアケース iPhone 17e/16e用

    Holdit
    3,345税込3,680
    1個
    7日以内出荷
    北欧スウェーデン発「Holdit」の耐衝撃クリアケース。TPEバンパーエッジが衝撃を吸収し、スマホをしっかり保護。100%リサイクルTPU素材を採用し、環境にも優しい設計。クリアデザインでカスタマイズも楽しめ、ワイヤレス充電にも対応。
    対応機種iPhone 17e/16e
  • GEL骨盤円座クッション ハネナイト ネイビー コジット

    GEL骨盤円座クッション ハネナイト ネイビー

    コジット
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    3Dゲル構造+円座クッション。お尻と太ももにやさしくフィット!。骨盤を支えるように。正しい姿勢をサポート。
    材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、カバー:ポリエステル100%高さ(mm)65質量(g)2031縦(mm)40横(mm)460
  • カーマット カットタフマット ボンフォーム

    カーマット カットタフマット

    ボンフォーム
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロア形状に合わせて自由に切れるカーマット傷や汚れに強い素材を使用!。キズや汚れに強いタフな素材カーマット。フロア形状(フットレスト部分、アクセルペダル部分、ガソリンレバーなど)に合わせて自由にカットできます。汚れをキャッチする3D構造。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。
    ブラック材質(本体)[表地]TPE、[熱可塑性エラストマー]、[裏地]ポリエステル100%使用上の注意※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • ストローホッパーボトル スケーター

    ストローホッパーボトル

    スケーター
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ワンプッシュで簡単オープン!飲みたい時に"サッ"と飲めるストローホッパーボトル!フタを開けると伸びて出るポップアップ式飲み口。キャップを後ろに倒すと固定されるキャップロック設計。誤作動でキャップが開くのを防ぐロックリング。持ちやすくてかわいいレリーフ帯付き。持ち運びやすいハンドル付き。ハンドル部分は手にやさしいソフトなすべり止め付き。ワイドな口で注ぎやすい!容量たっぷり1.2L。透明度が高く丈夫な本体。ショルダーベルト付き。
    材質本体・キャップ・押しボタン:飽和ポリエステル樹脂(100度)、フタ・飲み口・ベルト止め具:ポリプロピレン(120度)、ストロー:ポリプロピレン(100度)、ハンドル:ポリプロピレン・TPE樹脂(70度)、パッキン・チューブ:シリコーンゴム(140度)、ベルト:ポリエチレン寸法(mm)128×131×196ミッキーマウス容量(mL)1200
  • Seethru 耐衝撃クリアケース iPhone16用 Holdit

    Seethru 耐衝撃クリアケース iPhone16用

    Holdit
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    北欧スウェーデン発「Holdit」の耐衝撃クリアケース。TPEバンパーエッジが衝撃を吸収し、スマホをしっかり保護。100%リサイクルTPU素材を採用し、環境にも優しい設計。クリアデザインでカスタマイズも楽しめ、ワイヤレス充電にも対応。
  • GW320 ウインターグローブ LEAD(リード工業)

    GW320 ウインターグローブ

    LEAD(リード工業)
    3,398税込3,738
    1双
    5日以内出荷から6日以内出荷
    暖かさを逃さない。超保温5層レイヤーウインターグローブ。多層構造により保温性と断熱性をクリア。水を弾き、冷たい外気もブロック。着脱もスムーズなスリップオンタイプのウインターグローブ。保温性:高機能中綿素材の住友3Mシンサレートを2層採用。肌に触れる内側にはあたたかい空気の層を作る起毛素材を使用し、指先からの冷えを防ぎます。防水性:防水層には優れた耐水性のTPEフィルムを使用し、雨や冷気の浸入を遮断します。耐摩擦性:表地は摩擦に強い600デニールオックスフォードを採用。撥水加工により水を弾き、雨や汚れから守ります。操作性:手のひらは握りやすさを重視した柔軟性のあるPU素材を使用、滑り止め加工によりグリップ力も抜群。カッティングを工夫してフィット感と軽やかな操作性を実現。スマートフォン対応:スマートフォンなどの操作に便利なタッチパネル対応。※スマートフォンや保護フィルムによって利用できない場合があります。
    材質平部:ポリウレタン(導電加工) / 甲部:ポリエステル100% 600Dオックスフォード( 撥水加工 )/ 中綿:PP+PU 3Mシンサレート 、フィルム:TPEフィルム / 内装:ポリエステル 起毛 / ベルト:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 / コードアジャスター:POM樹脂サイズフリー質量(g)200
  • PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (グラスグリーン) PGYTECH

    PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (グラスグリーン)

    PGYTECH
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
  • PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ) PGYTECH

    PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ)

    PGYTECH
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
  • PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ナイトブラック) PGYTECH

    PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ナイトブラック)

    PGYTECH
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
  • プーマ チャレンジャースモールスポーツバッグ PUMA

    プーマ チャレンジャースモールスポーツバッグ

    PUMA
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなスポーツバッグ。複数のポケット、シューズ収納スペース、調整可能なショルダーストラップなど、動き回るアスリートのためにデザインされている。プーマのシグネチャースタイルで、ギアを整理整頓し、目標を達成しよう。
    New Navy素材本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%
  • プーマ チャレンジャーミディアムスポーツバッグ PUMA

    プーマ チャレンジャーミディアムスポーツバッグ

    PUMA
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    フィットネスの旅に、頼れるパートナーを。このダイナミックなスポーツバッグは、アクティブな毎日を支えるために設計された大容量タイプ。広々とした58Lのメインコンパートメントに加え、シューズ専用インレイや複数のポケットを備え、荷物の整理もスムーズ。ジム通いや週末の遠征、スポーツイベントなど、あらゆるシーンで活躍します。両方向に開閉できるメインジッパーで使いやすさも抜群。片側にはシューズインレイ付きのファスナー式コンパートメント、もう一方にはフラットジップポケットとメッシュポケットを配置し、収納力と機能性を両立しています。さらに、50%以上のリサイクル素材を使用しており、環境への配慮も忘れないサステナブルな選択。プーマのブランドディテールが、スポーティーで洗練された印象を与えます。
    New Navy容量(L)58素材本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%
  • プーマ FEATURE PRO バックパック PUMA

    プーマ FEATURE PRO バックパック

    PUMA
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    カジュアルからアクティブまで、スタイルを持ち歩こう。日常のコーディネートに自然に溶け込みながら、洗練された存在感をプラス。カジュアルなデイリースタイルから、機能性とファッション性を兼ね備えたバッグです。メインコンパートメントのほか、豊富なコンパートメントとポケット付きのデザインで収納力の高いアイテムです。
    PUMA Black容量(L)27素材本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%
  • プーマ ダッフルバッグ 58L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行 PUMA

    プーマ ダッフルバッグ 58L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行

    PUMA
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ボストンバッグ
    用途部活・遠征・ジム・旅行仕様【1】両方向へ開閉するメインコンパートメント【2】片側ファスナー式コンパートメント【3】シューズインレイ付き【4】フラットサイドジップポケット【5】片側メッシュポケット容量(L)58混率(%)本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%
  • プーマ ダッフルバッグ 35L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行 PUMA

    プーマ ダッフルバッグ 35L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行

    PUMA
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ボストンバッグ
    用途部活・遠征・ジム・旅行仕様【1】両方向へ開閉するメインコンパートメント【2】片側ファスナー式コンパートメント【3】シューズインレイ付き【4】フラットサイドジップポケット【5】片側メッシュポケット容量(L)35混率(%)本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%
  • LFLEX(R) Lapp 多芯ケーブル LAPP

    LFLEX(R) Lapp 多芯ケーブル

    LAPP
    33,980税込37,378
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES ケーブルグランド SES

    SES ケーブルグランド

    SES
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GEL骨盤バランスクッション コジット

    GEL骨盤バランスクッション

    コジット
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    卵を乗せて上から踏んでも割れない今話題のハニカムゲル!。丸いくぼみが360°骨盤を優しく包みます。立体構造がお尻の沈み込みを防いで長時間座ってもお尻が痛くなりにくい。2層構造のハニカムゲルで耐圧・分散するので、水に浮いたような座り心地です。両面使いできます。
    材質本体/TPE(熱可塑性エラストマー)、カバー/ポリエステル100%寸法(mm)370×350×40