用途仕上~軽切削用
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
勝手左
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
材質NX2525
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
段付き平行型の研ぎつけタイプ。
形状正三角形60°
タイプポジティブ
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上~軽切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号SD
等級記号G
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼等あらゆる被削材での仕上げ加工に!内径仕上げ加工に
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
材質NX2525
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
種別ポジ
材質AC510U
形状正三角形60°
勝手左
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ノーズ半径r(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質PDL010
材質(本体)PDL010
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現
材質BXM10
厚さ(mm)3.18
穴径(Φmm)3.4
内接円直径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BXA10
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
材質BXA20
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)6.35
材質BR35F
形状三角形穴つき60°ポジ11°
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)6.35
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BR35F
形状三角形穴つき60°ポジ11°
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)6.35
材質BXA20
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)6.35
材質BXA10
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)6.35
シャープエッジの平行ブレーカ。
材質PVDコーティング
形状正三角形60°
タイプポジティブ
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FX
等級記号G
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
材質PVDコーティング
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
タイプポジティブ
穴径(Φmm)3.4
切刃長さ(mm)11
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FC
等級記号G
内接円IC(mm)6.35
材質BM05M
刃数3
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)6.35
材質BXA20
刃数3
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
寸法LE(mm)2.3
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)6.35
寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
種別DX160
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
こんなお得な商品も!
フレキシブル砥石 1枚補強 AC
モノタロウ
¥699
税込¥769
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
適合チップ正三角形60°
クランプシステムスクリューオン
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)11